TB WOODS FSH60-22-HD FSH 形狀柔性聯軸器,60 尺寸,22 適配器尺寸,HD 適配器螺栓連接
貨號:CE6DXK
型號:FSH60-22-HD
尋求報價
付款方式
交付合作夥伴
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 撓性聯軸器 |
適配器BCD | 20.5“ |
適配器螺栓連接 | HD |
適配器外徑 | 22.5“ |
適配器外徑 | 22.5“ |
轉接器尺寸 | 22 |
角度不對中 | 0.33度 |
聯軸器尺寸 | 60 |
維度A | 16“ |
尺寸B | 17.12“ |
尺寸D | 10.87“ |
尺寸F | 6 1機構/ 4“ |
尺寸G | 1.34“ |
尺寸H | 10.5“ |
尺寸J | 1" |
自由端浮動 +/- | 0.102“ |
HP額定值@ 100 RPM | 414.3馬力 |
慣性 | 15500 磅-平方英尺英尺。 |
最高 缸徑 | 7 1機構/ 2“ |
最高 轉速 | 1600RPM |
安裝類型 | 飛輪安裝硬件不隨聯軸器提供。 |
螺栓孔數 | 8 |
最高O / L扭矩 | 391500 磅-英寸。 |
額定轉矩 | 261000 磅-英寸。 |
重量 | 361磅。 |
型號 | 維度A | 適配器BCD | 適配器螺栓連接 | 尺寸B | 尺寸D | 尺寸F | 尺寸G | 尺寸H | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSH31-10-HD | 8.12“ | 9.5“ | HD | 8.68“ | 5.31“ | 3.37“ | 0.62“ | 5 1機構/ 2“ | - | 詢價
|
FSH31-10-SAE | 8.12“ | 9.625“ | SAE | 8.68“ | 5.31“ | 3.37“ | 0.62“ | 5 1機構/ 2“ | - | 詢價
|
FSH31-12-HD | 8.12“ | 11.5“ | HD | 8.68“ | 5.31“ | 3.37“ | 0.62“ | 5 1機構/ 2“ | - | 詢價
|
FSH31-12-SAE | 8.12“ | 11.625“ | SAE | 8.68“ | 5.31“ | 3.37“ | 0.62“ | 5 1機構/ 2“ | - | 詢價
|
FSH31-14-HD | 8.12“ | 12.5“ | HD | 8.68“ | 5.31“ | 3.37“ | 0.62“ | 5 1機構/ 2“ | - | 詢價
|
FSH31-14-SAE | 8.12“ | 13.125“ | SAE | 8.68“ | 5.31“ | 3.37“ | 0.62“ | 5 1機構/ 2“ | - | 詢價
|
FSH31-18-HD | 8.12“ | 16.75“ | HD | 8.68“ | 5.31“ | 3.37“ | 0.62“ | 5 1機構/ 2“ | - | 詢價
|