TB WOODS FSH75-22-SAE FSH 柔性聯軸器,75 尺寸,22 適配器尺寸,SAE 適配器螺栓連接
貨號:CE6DXZ
型號:FSH75-22-SAE
尋求報價
付款方式
交付合作夥伴
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 撓性聯軸器 |
適配器BCD | 21.375“ |
適配器螺栓連接 | SAE |
適配器外徑 | 22.5“ |
適配器外徑 | 22.5“ |
轉接器尺寸 | 22 |
角度不對中 | 0.33度 |
聯軸器尺寸 | 75 |
維度A | 20“ |
尺寸B | 20.75“ |
尺寸D | 13.5“ |
尺寸F | 7 1機構/ 4“ |
尺寸G | 1.53“ |
尺寸H | 13“ |
尺寸J | 1.13“ |
自由端浮動 +/- | 1機構/ 8“ |
HP額定值@ 100 RPM | 846馬力 |
慣性 | 35000 磅-平方英尺英尺。 |
最高 缸徑 | 9" |
最高 轉速 | 1300RPM |
安裝類型 | 飛輪安裝硬件不隨聯軸器提供。 |
螺栓孔數 | 6 |
最高O / L扭矩 | 799500 磅-英寸。 |
產品類別 | FSH |
額定轉矩 | 533000 磅-英寸。 |
重量 | 675磅。 |
型號 | 維度A | 適配器BCD | 適配器螺栓連接 | 尺寸B | 尺寸D | 尺寸F | 尺寸G | 尺寸H | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSH31-10-HD | 8.12“ | 9.5“ | HD | 8.68“ | 5.31“ | 3.37“ | 0.62“ | 5 1機構/ 2“ | - | 詢價
|
FSH31-10-SAE | 8.12“ | 9.625“ | SAE | 8.68“ | 5.31“ | 3.37“ | 0.62“ | 5 1機構/ 2“ | - | 詢價
|
FSH31-12-HD | 8.12“ | 11.5“ | HD | 8.68“ | 5.31“ | 3.37“ | 0.62“ | 5 1機構/ 2“ | - | 詢價
|
FSH31-12-SAE | 8.12“ | 11.625“ | SAE | 8.68“ | 5.31“ | 3.37“ | 0.62“ | 5 1機構/ 2“ | - | 詢價
|
FSH31-14-HD | 8.12“ | 12.5“ | HD | 8.68“ | 5.31“ | 3.37“ | 0.62“ | 5 1機構/ 2“ | - | 詢價
|
FSH31-14-SAE | 8.12“ | 13.125“ | SAE | 8.68“ | 5.31“ | 3.37“ | 0.62“ | 5 1機構/ 2“ | - | 詢價
|
FSH31-18-HD | 8.12“ | 16.75“ | HD | 8.68“ | 5.31“ | 3.37“ | 0.62“ | 5 1機構/ 2“ | - | 詢價
|