項目 | 撓性聯軸器 |
角度不對中 | 0.5度 |
聯軸器尺寸 | 346 |
維度A | 8.2“ |
尺寸F | 3 3機構/ 4“ |
尺寸G | 0.62“ |
自由端浮動 +/- | 0.05“ |
HP額定值@ 100 RPM | 73馬力 |
慣性在 D 分鐘。 | 568.7 磅-平方英尺英尺。 |
最高 缸徑 | 107" , 117" , 3 3/4" |
最大限度。 鑽孔操作系統 | 4 1機構/ 4“ |
最大限度。 尺寸@1200 RPM | 136“ |
最大限度。 尺寸@1500 RPM | 122“ |
最大限度。 尺寸@1800 RPM | 111“ |
最大限度。 尺寸@600 RPM | 192“ |
最大限度。 尺寸@750 RPM | 172“ |
最大限度。 尺寸@900 RPM | 157“ |
最高 轉速 | 4100RPM |
操作系統輪轂尺寸 | 5.95“ |
最高O / L扭矩 | 92000 磅-英寸。 |
額定轉矩 | 46000 磅-英寸。 |
標準輪轂尺寸 | 5.42“ |
管內徑 | 4 3機構/ 4“ |
管外徑 | 5 1機構/ 4“ |
型號 | 慣性在 D 分鐘。 | 角度不對中 | 聯軸器尺寸 | 最高 角度未對準 | 最高 缸徑 | 最大限度。 鑽孔操作系統 | 最大限度。 尺寸@1200 RPM | 最大限度。 尺寸@1500 RPM | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G5311 | 86.75 磅-平方英尺英尺。 | 0.5度 | 311 | - | 2.813“,78”,86“ | 3 1機構/ 8“ | 116“ | 103“ | - | 詢價
|
G5321 | 148.2 磅-平方英尺英尺。 | 0.5度 | 321 | - | 3“,83”,90“ | 3 1機構/ 4“ | 124“ | 110“ | - | 詢價
|
G5332 | 271.2 磅-平方英尺英尺。 | 0.5度 | 332 | 0.5度/光盤包 | 3.188“,87”,95“ | 3.438“ | 127“ | 114“ | - | 詢價
|
G5380 | 944.6 磅-平方英尺英尺。 | 0.5度 | 380 | - | 105" , 118" , 3 3/4" | 4 1機構/ 4“ | 140“ | 125“ | - | 詢價
|
G5412 | 1972.6 磅-平方英尺英尺。 | 0.33度 | 412 | 0.33度/光盤包 | 120" , 135" , 4 1/2" | 4 3機構/ 4“ | 151“ | 135“ | - | 詢價
|
G5419 | 4137 磅-平方英尺英尺。 | 0.33度 | 419 | - | 130" , 150" , 4 1/2" | 5 1機構/ 2“ | 157“ | 140“ | - | 詢價
|
G5424 | 9456 磅-平方英尺英尺。 | 0.33度 | 424 | - | 190“,6.625” | - | 184“ | 164“ | - | 詢價
|