項目 | 撓性聯軸器 |
角度不對中 | 0.33度 |
聯軸器尺寸 | 340 |
維度A | 8.38“ |
尺寸B | 2.88“ |
尺寸C | 5.44“ |
尺寸D | 4.14“ |
尺寸G | 0.57“ |
尺寸L | 9.89“ |
自由端浮動 +/- | 0.06“ |
HP額定值@ 100 RPM | 64馬力 |
慣性 | 344 磅-平方英尺英尺。 |
最高 缸徑 | 3 3機構/ 4“ |
最高 轉速 | 3400RPM |
最高O / L扭矩 | 60000 磅-英寸。 |
額定轉矩 | 40000 磅-英寸。 |
墊片尺寸 | 31 |
重量 | 43磅。 |
型號 | 慣性 | 聯軸器尺寸 | 維度A | 最高 缸徑 | 最高 轉速 | 最高O / L扭矩 | 墊片尺寸 | 重量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCH340-35 | 349 磅-平方英尺英尺。 | 340 | 8.38“ | 3 3機構/ 4“ | 3400RPM | 60000 磅-英寸。 | 35 | 44磅。 | - | 詢價
|
GCH412-42 | 1373 磅-平方英尺英尺。 | 412 | 11“ | 4 1機構/ 2“ | 2500RPM | 180000 磅-英寸。 | 42 | 106磅。 | - | 詢價
|
GCH412-45 | 1387 磅-平方英尺英尺。 | 412 | 11“ | 4 1機構/ 2“ | 2500RPM | 180000 磅-英寸。 | 45 | 108磅。 | - | 詢價
|
GCH412-50 | 1418 磅-平方英尺英尺。 | 412 | 11“ | 4 1機構/ 2“ | 2500RPM | 180000 磅-英寸。 | 50 | 112磅。 | - | 詢價
|
GCH424-55 | 7157 磅-平方英尺英尺。 | 424 | 15“ | 6.88“ | 1800RPM | 360000 磅-英寸。 | 55 | 278磅。 | - | 詢價
|
GCH424-60 | 7277 磅-平方英尺英尺。 | 424 | 15“ | 6.88“ | 1800RPM | 360000 磅-英寸。 | 60 | 284磅。 | - | 詢價
|
GCH456-70 | 19517 磅-平方英尺英尺。 | 456 | 18“ | 8" | 1500轉 | 840000 磅-英寸。 | 70 | 527磅。 | - | 詢價
|