項目 | 撓性聯軸器 |
角度不對中 | 0.33度 |
聯軸器尺寸 | 530 |
維度A | 28“ |
尺寸F | 12.75“ |
尺寸G | 2.14“ |
自由端浮動 +/- | 1機構/ 5“ |
HP額定值@ 100 RPM | 4760馬力 |
輪轂尺寸 | 18.35“ |
慣性在 D 分鐘。 | 243383 磅-平方英尺英尺。 |
最高 角度未對準 | 0.33度/光盤包 |
最高 缸徑 | 11.5“,338” |
最高 輸出扭矩 | 6000000磅 |
最高 轉速 | 1600RPM |
最高O / L扭矩 | 6000000 磅-英寸。 |
產品類別 | GP |
額定轉矩 | 3000000 磅-英寸。 |
標準輪轂尺寸 | 18.35“ |
型號 | 慣性在 D 分鐘。 | 角度不對中 | 聯軸器尺寸 | 最高 角度未對準 | 最高 缸徑 | 最大限度。 鑽孔操作系統 | 最高 轉速 | 操作系統輪轂尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GP311 | 66.7 磅-平方英尺英尺。 | 0.5度 | 311 | - | 2.813“,78”,86“ | 3 1機構/ 8“ | 5400RPM | 4.3“ | - | 詢價
|
GP321 | 123.01 磅-平方英尺英尺。 | 0.5度 | 321 | - | 3“,83”,90“ | 3 1機構/ 4“ | 4900RPM | 4.57“ | - | 詢價
|
GP332 | 242.39 磅-平方英尺英尺。 | 0.5度 | 332 | 0.5度/光盤包 | 3.188“,87”,95“ | 3.438“ | 4400RPM | 4.95“ | - | 詢價
|
GP346 | 429.27 磅-平方英尺英尺。 | 0.5度 | 346 | - | 107" , 117" , 3 3/4" | 4 1機構/ 4“ | 4100RPM | 5.95“ | - | 詢價
|
GP380 | 792.67 磅-平方英尺英尺。 | 0.5度 | 380 | - | 105" , 118" , 3 3/4" | 4 1機構/ 4“ | 3800RPM | 6.3“ | - | 詢價
|
GP412 | 1607.6 磅-平方英尺英尺。 | 0.33度 | 412 | 0.33度/光盤包 | 120" , 135" , 4 1/2" | 4 3機構/ 4“ | 3500RPM | 7.2“ | - | 詢價
|
GP419 | 3660 磅-平方英尺英尺。 | 0.33度 | 419 | - | 130" , 150" , 4 1/2" | 5 1機構/ 2“ | 3000RPM | 8.07“ | - | 詢價
|