項目 | 撓性聯軸器 |
角度不對中 | 0.33度 |
聯軸器尺寸 | 456 |
維度A | 18“ |
尺寸B | 15.82“ |
尺寸D | 1.32“ |
尺寸F | 7 1機構/ 4“ |
自由端浮動 +/- | 0.06“ |
HP額定值@ 100 RPM | 1015馬力 |
慣性 | 13226 磅-平方英尺英尺。 |
最高 缸徑 | 220“,8” |
最高 轉速 | 3600轉 |
最高O / L扭矩 | 1280000 磅-英寸。 |
產品類別 | GR |
額定轉矩 | 640000 磅-英寸。 |
標準輪轂尺寸 | 11.63“ |
重量 | 364磅。 |
型號 | 輪轂尺寸 | 角度不對中 | 聯軸器尺寸 | 慣性 | 最高 角度未對準 | 最高 缸徑 | 最大限度。 鑽孔操作系統 | 最高 轉速 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GR311 | - | 0.5度 | 311 | 41.5 磅-平方英尺英尺。 | - | 2.813“,78”,86“ | 3 1機構/ 8“ | 8000RPM | - | 詢價
|
GR321 | 4.57“ | 0.5度 | 321 | 77.6 磅-平方英尺英尺。 | 0.5度/光盤包 | 3“,83”,90“ | 3 1機構/ 4“ | 7400RPM | - | 詢價
|
GR332 | - | 0.5度 | 332 | 143 磅-平方英尺英尺。 | - | 3.188“,87”,95“ | 3.438“ | 6600RPM | - | 詢價
|
GR346 | - | 0.5度 | 346 | 271 磅-平方英尺英尺。 | - | 107" , 117" , 3 3/4" | 4 1機構/ 4“ | 6100RPM | - | 詢價
|
GR380 | 6.3“ | 0.5度 | 380 | 469 磅-平方英尺英尺。 | 0.5度/光盤包 | 105" , 118" , 3 3/4" | 4 1機構/ 4“ | 5500RPM | - | 詢價
|
GR412 | - | 0.33度 | 412 | 935 磅-平方英尺英尺。 | - | 120" , 135" , 4 1/2" | 4 3機構/ 4“ | 5200RPM | - | 詢價
|
GR419 | - | 0.33度 | 419 | 2092 磅-平方英尺英尺。 | - | 130" , 150" , 4 1/2" | 5 1機構/ 2“ | 4600RPM | - | 詢價
|