項目 | 撓性聯軸器 |
角度不對中 | 0.33度 |
聯軸器尺寸 | 22 |
維度A | 5.88“ |
尺寸B | 8.02“ |
尺寸D | 3.02“ |
尺寸F | 2 1機構/ 2“ |
尺寸G | 0.43“ |
尺寸H | 3.87“ |
自由端浮動 +/- | 0.036“ |
HP額定值@ 100 RPM | 15.08馬力 |
慣性 | 75.6 磅-平方英尺英尺。 |
最高 缸徑 | 2 3機構/ 4“ |
最高 轉速 | 3800RPM |
最高O / L扭矩 | 14250 磅-英寸。 |
額定轉矩 | 9500 磅-英寸。 |
尺寸 | 22mm |
重量 | 19.7磅。 |
型號 | 自由端浮動 +/- | 聯軸器尺寸 | 維度A | 慣性 | 最高 缸徑 | 最高 轉速 | 最高O / L扭矩 | 尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSH26 | 0.044“ | 26 | 6.88“ | 152 磅-平方英尺英尺。 | 3 1機構/ 4“ | 3300RPM | 24000 磅-英寸。 | 26mm | - | 詢價
|
HSH31 | 0.052“ | 31 | 8.12“ | 390 磅-平方英尺英尺。 | 3.12“,4.13” | 2800轉 | 36000 磅-英寸。 | 31 | - | 詢價
|
HSH35 | 0.056“ | 35 | 9.12“ | 738 磅-平方英尺英尺。 | 3.62英寸,4 1/2英寸 | 2600RPM | 66000 磅-英寸。 | 35mm | - | 詢價
|
HSH37 | 0.062“ | 37 | 10.06“ | 1090 磅-平方英尺英尺。 | 3 3/4" , 4.63" | 2500RPM | 90000 磅-英寸。 | 37 | - | 詢價
|
HSH42 | 0.067“ | 42 | 11“ | 1710 磅-平方英尺英尺。 | 4 1/4" , 5" | 2400轉 | 109500 磅-英寸。 | 42mm | - | 詢價
|
HSH45 | 0.072“ | 45 | 11.87“ | 2510 磅-平方英尺英尺。 | 4 1/2" , 5 1/2" | 2250RPM | 148500 磅-英寸。 | 45 | - | 詢價
|
HSH50 | 0.082“ | 50 | 12.9“ | 4570 磅-平方英尺英尺。 | 6.13“ | 2000RPM | 192000 磅-英寸。 | 50mm | - | 詢價
|