扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

TB WOODS L1101916 L-Jaw Hub, Sinter Carbon Steel, L110 Size, 1.5625 inch Bore Dia. | BB6FRJ

TB WOODS L1101916 L 型顎輪轂,燒結碳鋼,L110 尺寸,1.5625 英寸孔徑。

有現貨
貨號: BB6FRJ 型號:L1101916

得到它 可能 21, 星期二

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$2,152 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目顎式聯軸器
孔直徑。1-9 / 16“
孔徑1 mm
孔公差+0.0005" 至 +0.0015"
孔型完成鍵槽
中心0.85“
聯軸器尺寸L110
元素類型顎式聯軸器
輪轂材質燒結碳鋼
顎型直行
鍵槽尺寸3 / 8“x 3 / 16”
通孔長度1.69“
材料燒結碳鋼
最高 角度未對準0.015“
最高 平行錯位(英寸)0.015“
最高 轉速5000RPM
外直徑。3.33“
總長度4.23“
產品類別L顎輪轂
固定螺絲尺寸3 / 8-16 UNC-2B
緊定螺釘3 / 8-16 UNC-2B
固定螺絲長度5機構/ 8“
尺寸L110
重量3磅。

送貨信息:

船重(kg) 1.35

產品型號

產品型號輪轂材質孔直徑。孔徑鍵槽尺寸通孔長度材料最高 角度未對準最高 平行錯位(英寸)價錢
TB WOODS L05038NK L 型顎輪轂,燒結碳鋼,L050 尺寸,0.375 英吋孔徑。 | AK4ARG L05038NK燒結碳鋼3機構/ 8“3機構/ 8“無鍵槽0.63“燒結碳鋼-0.015“新台幣199元
詢價
TB WOODS L05012 L 形顎輪轂,燒結碳鋼,L050 尺寸,0.5 吋內徑,1.08 吋外徑。 | AK4ARL L05012燒結碳鋼1機構/ 2“1機構/ 2“1 / 8“x 1 / 16”0.63“燒結碳鋼-0.015“新台幣187元
詢價
TB WOODS L07012 L 形顎輪轂,燒結碳鋼,L070 尺寸,0.5 英吋內徑,1.36 英吋外徑。 | AK4ARR L07012燒結碳鋼1機構/ 2“1機構/ 2“1 / 8“x 1 / 16”1 1機構/ 4“燒結碳鋼0.015“0.015“新台幣290元
詢價
TB WOODS L07014NK L 型顎輪轂,燒結碳鋼,L070 尺寸,0.25 吋內徑,1.36 吋外徑。 | AK4ART L07014NK燒結碳鋼1機構/ 4“1機構/ 4“無鍵槽1 1機構/ 4“燒結碳鋼-0.015“新台幣310元
詢價
TB WOODS L0707/16NK L 型顎輪轂,燒結碳鋼,L070 尺寸,0.4375 英吋孔徑。 | AK4ARX L0707/16NK燒結碳鋼7機構/ 16“7機構/ 16“無鍵槽1 1機構/ 4“燒結碳鋼0.015“0.015“新台幣310元
詢價
TB WOODS L0705/16NK L 型顎輪轂,燒結碳鋼,L070 尺寸,0.3125 英吋孔徑。 | AK4ATA L0705/16NK燒結碳鋼5機構/ 16“5機構/ 16“無鍵槽1 1機構/ 4“燒結碳鋼-0.015“新台幣310元
詢價
TB WOODS L07012NK L 型顎輪轂,燒結碳鋼,L070 尺寸,0.5 吋內徑,1.36 吋外徑。 | AK4ATC L07012NK燒結碳鋼1機構/ 2“1機構/ 2“無鍵槽1 1機構/ 4“燒結碳鋼-0.015“新台幣310元
詢價

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

TB WOODS L1101916 L 型顎輪轂,燒結碳鋼,L110 尺寸,1.5625 英寸孔徑。
新台幣2,152元 /單元