項目 | 顎耦合蜘蛛 |
容納 | 1/2度角和0.015英寸平行錯位 |
中心孔 | 1.312“ |
耐化學性 | 高 |
顏色 | 黃褐色 |
聯軸器尺寸 | L190 |
元素硬度計 | 55D |
元素類型 | 顎式聯軸器插件 |
耐流體 | 高 |
HP額定值@ 100 RPM | 7.4馬力 |
HP額定值@ 1200 RPM | 89 |
HP額定值@ 1800 RPM | 134 |
HP額定值@ 300 RPM | 20 |
HP額定值@ 3600 RPM | 266 |
顎型 | 直行 |
材料 | Hytrel,白色 |
最高 角度未對準 | 0.25度 |
最高 平行錯位(英寸) | 0.015“ |
最高 轉速 | 5000RPM |
最大。 扭力 | 4680 英寸磅 |
耐油性 | 高 |
工作溫度。 | -60至250度 F |
外直徑。 | 4.47“ |
產品類別 | L-Jaw 實心蜘蛛網 |
額定轉矩 | 4680 磅-平方英尺英尺。 |
可使用溫度 範圍(F) | 60到250 |
尺寸 | L190 |
厚度 | 7機構/ 8“ |
類別 | Hytrel蜘蛛 |
船重(kg) | 0.1 |
船高(厘米) | 4.83 |
船長(厘米) | 11.43 |
船寬(厘米) | 11.43 |
HS代碼 | 8483908040 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 材料 | 耐化學性 | 顏色 | 最高 角度未對準 | 最高 缸徑 | 最高 轉速 | 最大。 扭力 | 耐油性 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L150N | 布納-N,黑色 | 低 | 黑色 | 1度 | - | 5000RPM | 1240 英寸磅 | 良好 | 新台幣1,857元 | ||
L150H | Hytrel,白色 | 高 | 黃褐色 | 0.25度 | - | 5000RPM | 3708 英寸磅 | 高 | 新台幣5,096元 | ||
L110H | Hytrel,白色 | 高 | 黃褐色 | 0.25度 | - | 5000RPM | 2268 英寸磅 | 高 | 新台幣4,704元 | ||
L099H | Hytrel,白色 | 高 | 黃褐色 | 0.25度 | - | 7000RPM | 792/1134英寸-磅 | 高 | 新台幣3,429元 | ||
L070H | Hytrel,白色 | 高 | 黃褐色 | 0.25度 | - | 14000RPM | 114 英寸磅 | 高 | 新台幣722元 | ||
L075H | Hytrel,白色 | 高 | 黃褐色 | 0.25度 | - | 11000RPM | 227 英寸磅 | 高 | 新台幣1,197元 | ||
L090H | Hytrel,白色 | 高 | 黃褐色 | 0.25度 | 1.000/1.125 | 9000RPM | 401/561英寸-磅 | 高 | 新台幣1,867元 |