得到它 可能 10, 星期五
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 鏈 |
皮帶寬度 | 40mm |
孔型 | 錐度鎖緊襯套 |
襯套 | 2517 |
尺寸E | 0" |
尺寸L | 1 3機構/ 4“ |
尺寸 M | 0.38“ |
面寬 | 2.13“ |
輪轂長度 | 1 3機構/ 4“ |
慣性WR | 0.39 磅-平方英尺英尺。 |
內部Dia。 | 4.81“ |
材料 | 鑄鐵 |
最高 轉速 | 4030RPM |
齒數 | 36 |
外直徑。 | 6.21“ |
瀝青 | 210-002.01 |
螺距直徑 | 6.316“ |
產品類別 | 同步Plus TL |
最高轉速 | 4,030轉 |
重量 | 9.7磅。 |
船重(kg) | 4.37 |
型號 | 內部Dia。 | 皮帶寬度 | 尺寸E | 材料 | 最高 轉速 | 齒數 | 外直徑。 | 瀝青 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P328M20TL | 2 1機構/ 4“ | 20mm | 0.13“ | 球墨鑄鐵 | 12110RPM | 32 | 3.15“ | 180-036 | 新台幣6,988元 | 詢價
|
P308M30TL | 2 1機構/ 4“ | 30mm | 0.13“ | 球墨鑄鐵 | 12930RPM | 30 | 2.95“ | 180-036 | 新台幣7,106元 | 詢價
|
P408M30TL | 3.19“ | 30mm | 0" | 球墨鑄鐵 | 9650RPM | 40 | 3.96“ | 180-036 | 新台幣8,535元 | 詢價
|
P808M30TL | - | 30mm | 0" | 鑄鐵 | 3140RPM | 80 | 7.97“ | 180-036 | 新台幣16,265元 | 詢價
|
P328M30TL | 2.38“ | 30mm | 0.13“ | 球墨鑄鐵 | 12110RPM | 32 | 3.15“ | 180-036 | 新台幣7,344元 | 詢價
|
P568M50TL | 4.63“ | 50mm | 0" | 鑄鐵 | 4500轉 | 56 | 5.56“ | 180-036 | 新台幣13,386元 | 詢價
|
P4414M40TL | 6.13“ | 40mm | 0" | 鑄鐵 | 3290RPM | 44 | 7.61“ | 210-002.01 | 新台幣15,657元 | 詢價
|