得到它 可能 6, 星期一
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 鏈 |
皮帶寬度 | 20mm |
孔型 | 錐度鎖緊襯套 |
襯套 | 1610 |
尺寸E | 0.13“ |
尺寸L | 1" |
尺寸 M | 0" |
面寬 | 1.13“ |
輪轂長度 | 1" |
慣性WR | 0.03 磅-平方英尺英尺。 |
內部Dia。 | 3" |
材料 | 鑄鐵 |
最高 轉速 | 6320RPM |
齒數 | 40 |
外直徑。 | 3.96“ |
瀝青 | 180-036 |
螺距直徑 | 4.01“ |
最高轉速 | 6,320轉 |
重量 | 2.1磅。 |
船重(kg) | 0.95 |
型號 | 內部Dia。 | 皮帶寬度 | 尺寸E | 材料 | 最高 轉速 | 齒數 | 外直徑。 | 瀝青 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P328M20TL | 2 1機構/ 4“ | 20mm | 0.13“ | 球墨鑄鐵 | 12110RPM | 32 | 3.15“ | 180-036 | 新台幣9,343元 | 詢價
|
P308M30TL | 2 1機構/ 4“ | 30mm | 0.13“ | 球墨鑄鐵 | 12930RPM | 30 | 2.95“ | 180-036 | 新台幣9,503元 | 詢價
|
P408M30TL | 3.19“ | 30mm | 0" | 球墨鑄鐵 | 9650RPM | 40 | 3.96“ | 180-036 | 新台幣11,413元 | 詢價
|
P808M30TL | - | 30mm | 0" | 鑄鐵 | 3140RPM | 80 | 7.97“ | 180-036 | 新台幣21,749元 | 詢價
|
P328M30TL | 2.38“ | 30mm | 0.13“ | 球墨鑄鐵 | 12110RPM | 32 | 3.15“ | 180-036 | 新台幣9,819元 | 詢價
|
P568M50TL | 4.63“ | 50mm | 0" | 鑄鐵 | 4500轉 | 56 | 5.56“ | 180-036 | 新台幣17,900元 | 詢價
|
P4414M40TL | 6.13“ | 40mm | 0" | 鑄鐵 | 3290RPM | 44 | 7.61“ | 210-002.01 | 新台幣20,936元 | 詢價
|