得到它 可能 7, 星期二
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 快速可拆卸襯套 |
螺栓圓直徑 | 2.688“ |
螺栓尺寸 | 1/4-20" x 1-3/8" |
孔襯套系列 | SDS |
孔直徑。 | 1-15 / 16“ |
孔徑 | 1 mm |
孔型 | 完成鍵槽 |
襯套 | 標準 |
襯套類型 | 標準 |
聯軸器尺寸 | SDS |
維度A | 0.44“ |
尺寸B | 2.188“ |
尺寸D | 3.188“ |
尺寸E | 0.88“ |
尺寸F | 1 1機構/ 4“ |
尺寸L | 1.31“ |
硬體規格 | 英制系列 |
密鑰大小 | 1 / 2“x 1 / 16” |
鍵槽 | 淺 |
總長: | 1.312“ |
材料 | 鐵件 |
最大。 扭力 | 5000磅 |
安裝類型 | 常規或反向 |
產品類別 | QD襯套 |
SAE等級 | 6 |
尺寸 | SDS |
錐體 | 直徑每英尺 3/4" |
轉矩 | 5000 磅-英寸。 |
重量 | 0.8磅。 |
船重(kg) | 0.41 |
船高(厘米) | 4.06 |
船長(厘米) | 9.4 |
船寬(厘米) | 8.89 |
HS代碼 | 8483905000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 聯軸器尺寸 | 螺栓圓直徑 | 螺栓尺寸 | 維度A | 尺寸B | 尺寸D | 尺寸E | 尺寸F | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SD11116 | SD | 2.688“ | 1/4-20" x 1-7/8" | 0.44“ | 2.188“ | 3.188“ | 1.38“ | 1 1機構/ 4“ | 新台幣1,872元 | ||
SD11516 | SD | 2.688“ | 1/4-20" x 1-7/8" | 0.44“ | 2.188“ | 3.188“ | 1.38“ | 1 1機構/ 4“ | 新台幣1,795元 | ||
SD1316 | - | 4.687“ | 1/4-20" x 1-7/8" | - | - | - | - | - | 新台幣1,795元 | ||
SDS11116 | SDS | 2.688“ | 1/4-20" x 1-3/8" | 0.44“ | 2.188“ | 3.188“ | 0.88“ | 1 1機構/ 4“ | 新台幣1,457元 | ||
SDS178 | SDS | 2.688“ | 1/4-20" x 1-3/8" | 0.44“ | 2.188“ | 3.188“ | 0.88“ | 1 1機構/ 4“ | 新台幣1,489元 | ||
SDS58 | SDS | 2.688“ | 1/4-20" x 1-3/8" | 0.44“ | 2.188“ | 3.188“ | 0.88“ | 1 1機構/ 4“ | 新台幣1,241元 | ||
SDS78 | SDS | 2.688“ | 1/4-20" x 1-3/8" | 0.44“ | 2.188“ | 3.188“ | 0.88“ | 1 1機構/ 4“ | 新台幣1,425元 |