扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

TB WOODS SS07534 L-Jaw 花鼓,不銹鋼,SS075 尺寸,0.75 英寸內徑,1.75 英寸外徑。 | BB3QBH

TB WOODS SS07534 L 型顎輪轂,不銹鋼,SS075 尺寸,0.75 英寸內徑,1.75 英寸外徑。

有現貨
貨號:BB3QBH 型號:SS07534

得到它 可能 17, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$3,683 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目顎式聯軸器
孔直徑。3機構/ 4“
孔徑1 mm
孔公差+0.0005" 至 +0.0015"
孔型完成鍵槽
中心1機構/ 2“
聯軸器尺寸SS075
元素類型顎式聯軸器
輪轂材質不銹鋼
顎型直行
鍵槽尺寸3 / 16“x 3 / 32”
通孔長度0.81“
材料不銹鋼
最高 平行錯位(英寸)0.015“
最高 轉速11000RPM
外直徑。1 3機構/ 4“
總長度2.13“
固定螺絲尺寸1 / 4-20NC
緊定螺釘1 / 4-20NC
固定螺絲長度3機構/ 8“
尺寸SS075
重量0.5磅。

送貨信息:

船重(kg) 0.23

產品型號

產品型號輪轂材質孔直徑。孔徑鍵槽尺寸通孔長度材料最高 角度未對準最高 平行錯位(英寸)價錢
TB WOODS L05038NK L 型顎輪轂,燒結碳鋼,L050 尺寸,0.375 英吋孔徑。 | AK4ARG L05038NK燒結碳鋼3機構/ 8“3機構/ 8“無鍵槽0.63“燒結碳鋼-0.015“新台幣199元
詢價
TB WOODS L05012 L 形顎輪轂,燒結碳鋼,L050 尺寸,0.5 吋內徑,1.08 吋外徑。 | AK4ARL L05012燒結碳鋼1機構/ 2“1機構/ 2“1 / 8“x 1 / 16”0.63“燒結碳鋼-0.015“新台幣187元
詢價
TB WOODS L07012 L 形顎輪轂,燒結碳鋼,L070 尺寸,0.5 英吋內徑,1.36 英吋外徑。 | AK4ARR L07012燒結碳鋼1機構/ 2“1機構/ 2“1 / 8“x 1 / 16”1 1機構/ 4“燒結碳鋼0.015“0.015“新台幣290元
詢價
TB WOODS L07014NK L 型顎輪轂,燒結碳鋼,L070 尺寸,0.25 吋內徑,1.36 吋外徑。 | AK4ART L07014NK燒結碳鋼1機構/ 4“1機構/ 4“無鍵槽1 1機構/ 4“燒結碳鋼-0.015“新台幣310元
詢價
TB WOODS L0707/16NK L 型顎輪轂,燒結碳鋼,L070 尺寸,0.4375 英吋孔徑。 | AK4ARX L0707/16NK燒結碳鋼7機構/ 16“7機構/ 16“無鍵槽1 1機構/ 4“燒結碳鋼0.015“0.015“新台幣310元
詢價
TB WOODS L0705/16NK L 型顎輪轂,燒結碳鋼,L070 尺寸,0.3125 英吋孔徑。 | AK4ATA L0705/16NK燒結碳鋼5機構/ 16“5機構/ 16“無鍵槽1 1機構/ 4“燒結碳鋼-0.015“新台幣310元
詢價
TB WOODS L07012NK L 型顎輪轂,燒結碳鋼,L070 尺寸,0.5 吋內徑,1.36 吋外徑。 | AK4ATC L07012NK燒結碳鋼1機構/ 2“1機構/ 2“無鍵槽1 1機構/ 4“燒結碳鋼-0.015“新台幣310元
詢價

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

TB WOODS SS07534 L 型顎輪轂,不銹鋼,SS075 尺寸,0.75 英寸內徑,1.75 英寸外徑。
新台幣3,683元 /單元