得到它 可能 3, 星期五
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 顎式聯軸器 |
孔直徑。 | 1-1 / 8“ |
孔徑 | 1 mm |
孔公差 | +0.0005" 至 +0.0015" |
孔型 | 完成鍵槽 |
中心 | 1機構/ 2“ |
聯軸器尺寸 | SS095 |
元素類型 | 顎式聯軸器 |
輪轂材質 | 不銹鋼 |
顎型 | 直行 |
鍵槽尺寸 | 1 / 4“x 1 / 8” |
通孔長度 | 1" |
材料 | 不銹鋼 |
最高 平行錯位(英寸) | 0.015“ |
最高 轉速 | 9000RPM |
外直徑。 | 2.11“ |
總長度 | 2 1機構/ 2“ |
產品類別 | L顎輪轂 |
固定螺絲尺寸 | 5 / 16-18NC |
緊定螺釘 | 5 / 16-18NC |
固定螺絲長度 | 3機構/ 8“ |
尺寸 | SS095 |
重量 | 1磅。 |
船重(kg) | 0.41 |
產品 | 型號 | 輪轂材質 | 孔直徑。 | 孔徑 | 鍵槽尺寸 | 通孔長度 | 材料 | 最高 角度未對準 | 最高 平行錯位(英寸) | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L05038NK | 燒結碳鋼 | 3機構/ 8“ | 3機構/ 8“ | 無鍵槽 | 0.63“ | 燒結碳鋼 | - | 0.015“ | 新台幣327元 | 詢價
| |
L05012 | 燒結碳鋼 | 1機構/ 2“ | 1機構/ 2“ | 1 / 8“x 1 / 16” | 0.63“ | 燒結碳鋼 | - | 0.015“ | 新台幣306元 | 詢價
| |
L07012 | 燒結碳鋼 | 1機構/ 2“ | 1機構/ 2“ | 1 / 8“x 1 / 16” | 1 1機構/ 4“ | 燒結碳鋼 | 0.015“ | 0.015“ | 新台幣475元 | 詢價
| |
L07014NK | 燒結碳鋼 | 1機構/ 4“ | 1機構/ 4“ | 無鍵槽 | 1 1機構/ 4“ | 燒結碳鋼 | - | 0.015“ | 新台幣507元 | 詢價
| |
L0707/16NK | 燒結碳鋼 | 7機構/ 16“ | 7機構/ 16“ | 無鍵槽 | 1 1機構/ 4“ | 燒結碳鋼 | 0.015“ | 0.015“ | 新台幣507元 | 詢價
| |
L0705/16NK | 燒結碳鋼 | 5機構/ 16“ | 5機構/ 16“ | 無鍵槽 | 1 1機構/ 4“ | 燒結碳鋼 | - | 0.015“ | 新台幣507元 | 詢價
| |
L07012NK | 燒結碳鋼 | 1機構/ 2“ | 1機構/ 2“ | 無鍵槽 | 1 1機構/ 4“ | 燒結碳鋼 | - | 0.015“ | 新台幣507元 | 詢價
|