項目 | 撓性聯軸器 |
角度不對中 | 0.33度 |
聯軸器尺寸 | 12000 |
尺寸B | 36.38“ |
尺寸C | 11.5“ |
尺寸H | 16.02“ |
HP額定值@ 100 RPM | 1685馬力 |
最高 角度未對準 | 0.33度/光盤包 |
最高 缸徑 | 11.5“,337” |
最高 轉速 | 3000RPM |
產品類別 | TFI |
額定轉矩 | 1062120 磅-英寸。 |
型號 | 最大限度。 鑽孔操作系統 | 角度不對中 | 聯軸器尺寸 | 最高 轉速 | 尺寸B | 尺寸C | 尺寸H | 最高 角度未對準 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TFI0027 | 2 1機構/ 4“ | 0.5度 | 27 | 20000RPM | 5.91“ | 1.57“ | 2.143“ | 0.5度/光盤包 | - | 詢價
|
TFI0038 | 3" | 0.5度 | 38 | 16500RPM | 6.3“ | 1.77“ | 2.891“ | - | - | 詢價
|
TFI0140 | - | 0.5度 | 140 | 12000RPM | 9.84“ | 2.95“ | 3.757“ | - | - | 詢價
|
TFI0260 | - | 0.5度 | 260 | 10000RPM | 11.42“ | 3.35“ | 4.662“ | 0.5度/光盤包 | - | 詢價
|
TFI0400 | - | 0.5度 | 400 | 8500RPM | 13.78“ | 4.13“ | 5.568“ | - | - | 詢價
|
TFI0750 | - | 0.5度 | 750 | 7500RPM | 16.14“ | 4.72“ | 6.46“ | - | - | 詢價
|
TFI1310 | - | 0.5度 | 1310 | 6500RPM | 19.29“ | 5.71“ | 7.76“ | - | - | 詢價
|