得到它 可能 8, 星期三
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 錐度鎖緊襯套 |
螺栓圓直徑 | 4" |
孔直徑。 | 1-5 / 8“ |
孔徑 | 1 mm |
孔型 | 完成鍵槽 |
襯套 | 標準 |
襯套類型 | 標準 |
聯軸器尺寸 | 3030 |
維度A | 4 1機構/ 4“ |
尺寸B | 3" |
硬體規格 | 英制系列 |
密鑰大小 | 3 / 8“x 3 / 16” |
鍵槽 | 標準 |
材料 | 鐵件 |
最大。 扭力 | 24000磅 |
安裝類型 | 常規 |
產品類別 | 錐度鎖緊襯套 |
尺寸 | 3030 |
轉矩 | 24000 磅-英寸。 |
類別 | 標準 |
重量 | 8.2磅。 |
船重(kg) | 3.69 |
型號 | 材料 | 螺栓圓直徑 | 孔直徑。 | 最大。 扭力 | 尺寸 | 轉矩 | 扭矩範圍 | 重量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TL12109 / 16 | 鐵件 | 1 3機構/ 4“ | 9機構/ 16“ | - | 1210 | 3600 磅-英寸。 | 3600磅 | 0.6磅。 | 新台幣720元 | 詢價
|
TL121034 | 鐵件 | 1 3機構/ 4“ | 3機構/ 4“ | - | 1210 | 3600 磅-英寸。 | 3600磅 | 0.6磅。 | 新台幣720元 | 詢價
|
TL121013 / 16 | 鐵件 | 1 3機構/ 4“ | 13機構/ 16“ | - | 1210 | 3600 磅-英寸。 | 3600磅 | 0.6磅。 | 新台幣720元 | 詢價
|
TL121078 | 鐵件 | 1 3機構/ 4“ | 7機構/ 8“ | - | 1210 | 3600 磅-英寸。 | 3600磅 | 0.6磅。 | 新台幣720元 | 詢價
|
TL121015 / 16 | 鐵件 | 1 3機構/ 4“ | 15機構/ 16“ | 3600磅 | 1210 | 3600 磅-英寸。 | - | 0.5磅。 | 新台幣720元 | 詢價
|
TL12101 | 鐵件 | 1 3機構/ 4“ | 1" | 3600磅 | 1210 | 3600 磅-英寸。 | - | 0.5磅。 | 新台幣720元 | 詢價
|
TL1210118 | 鐵件 | 1 3機構/ 4“ | 1-1 / 8“ | - | 1210 | 3600 磅-英寸。 | 3600磅 | 0.5磅。 | 新台幣720元 | 詢價
|