TB WOODS W16814M65 QT 動力鏈皮帶鏈輪,鑄鐵,輪轂直徑 10.5 英寸,皮帶寬度 65 毫米
商品名稱:CD6UGE
型號:W16814M65
尋求報價
付款方式
交付合作夥伴
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 傳動鏈輪 |
皮帶寬度 | 65mm |
孔型 | 快速斷開套管 |
襯套 | M |
尺寸E | 1.97“ |
尺寸L | 6 3機構/ 4“ |
尺寸 M | 1 3機構/ 4“ |
面寬 | 3.03“ |
輪轂直徑。 | 10.5“ |
輪轂長度 | 5.19“ |
集線器位置 | -0.5“ |
慣性WR | 138 磅-平方英尺英尺。 |
內部Dia。 | 27.56“ |
材料 | 鑄鐵 |
最高 轉速 | 860RPM |
齒數 | 168 |
外直徑。 | 29.37“ |
瀝青 | 210-002.01 |
螺距直徑 | 29.475“ |
產品類別 | QT PowerChain® |
最高轉速 | 860轉 |
重量 | 196磅。 |
產品 | 型號 | 集線器位置 | 皮帶寬度 | 孔型 | 慣性WR | 內部Dia。 | 材料 | 最高 轉速 | 齒數 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W228M12 | 1.63“ | 12mm | 沒有鍵槽完成 | - | - | 鑄鐵 | 11620RPM | 22 | 新台幣8,415元 | 詢價
| |
W228M22 | 1.63“ | 22mm | 沒有鍵槽完成 | - | - | 鑄鐵 | 11620RPM | 22 | 新台幣10,013元 | 詢價
| |
W228M60 | 1.63“ | 60mm | 沒有鍵槽完成 | 0.01 磅-平方英尺英尺。 | - | 鑄鐵 | 11620RPM | 22 | 新台幣12,608元 | 詢價
| |
W248M12 | - | 12mm | 快速斷開套管 | - | 1.34“ | 球墨鑄鐵 | 16230RPM | 24 | 新台幣7,584元 | 詢價
| |
W248M22 | - | 22mm | 快速斷開套管 | - | 1.34“ | 球墨鑄鐵 | 16230RPM | 24 | 新台幣10,761元 | 詢價
| |
W248M60 | 1.81“ | 60mm | 沒有鍵槽完成 | 0.01 磅-平方英尺英尺。 | - | 鑄鐵 | 10630RPM | 24 | 新台幣13,957元 | 詢價
| |
W268M12 | - | 12mm | 快速斷開套管 | - | 1.88“ | 球墨鑄鐵 | 14960RPM | 26 | 新台幣7,669元 | 詢價
|