TB WOODS W5214M20 QT 動力鏈皮帶鏈輪,鑄鐵,輪轂直徑 6.5 英寸,皮帶寬度 20 毫米
貨號:CD6UGU
型號:W5214M20
NT$19,295 /單元
尋求報價
付款方式
交付合作夥伴
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 傳動鏈輪 |
皮帶寬度 | 20mm |
孔型 | 快速斷開套管 |
襯套 | E |
尺寸E | 0.91“ |
尺寸L | 2.63“ |
尺寸 M | 1機構/ 2“ |
面寬 | 1.22“ |
輪轂直徑。 | 6 1機構/ 2“ |
輪轂長度 | 1.63“ |
集線器位置 | 0" |
慣性WR | 1.33 磅-平方英尺英尺。 |
材料 | 鑄鐵 |
最高 轉速 | 2780RPM |
齒數 | 52 |
外直徑。 | 9.01“ |
瀝青 | 210-002.01 |
螺距直徑 | 9.123“ |
產品類別 | QT動力鏈 |
最高轉速 | 2,780轉 |
重量 | 17.6磅。 |
產品 | 型號 | 集線器位置 | 皮帶寬度 | 孔型 | 慣性WR | 內部Dia。 | 材料 | 最高 轉速 | 齒數 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W228M12 | 1.63“ | 12mm | 沒有鍵槽完成 | - | - | 鑄鐵 | 11620RPM | 22 | 新台幣6,003元 | 詢價
| |
W228M22 | 1.63“ | 22mm | 沒有鍵槽完成 | - | - | 鑄鐵 | 11620RPM | 22 | 新台幣7,144元 | 詢價
| |
W228M60 | 1.63“ | 60mm | 沒有鍵槽完成 | 0.01 磅-平方英尺英尺。 | - | 鑄鐵 | 11620RPM | 22 | 新台幣8,995元 | 詢價
| |
W248M12 | - | 12mm | 快速斷開套管 | - | 1.34“ | 球墨鑄鐵 | 16230RPM | 24 | 新台幣5,410元 | 詢價
| |
W248M22 | - | 22mm | 快速斷開套管 | - | 1.34“ | 球墨鑄鐵 | 16230RPM | 24 | 新台幣7,677元 | 詢價
| |
W248M60 | 1.81“ | 60mm | 沒有鍵槽完成 | 0.01 磅-平方英尺英尺。 | - | 鑄鐵 | 10630RPM | 24 | 新台幣9,957元 | 詢價
| |
W268M12 | - | 12mm | 快速斷開套管 | - | 1.88“ | 球墨鑄鐵 | 14960RPM | 26 | 新台幣5,471元 | 詢價
|