得到它 可能 3, 星期五
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 撓性軸聯軸器 |
身材 | WE10 |
孔直徑。 | 2-1 / 8“ |
孔徑 | 2 mm |
孔公差 | +0.0005" 至 +0.0020" |
孔型 | 完成鍵槽 |
聯軸器尺寸 | WE10 |
元素類型 | 輪胎聯軸器 |
身高 | 3.65“ |
HP額定值@ 100 RPM | 2.3馬力 |
HP額定值@ 1800 RPM | 41馬力 |
HP額定值@ 3600 RPM | 79馬力 |
樞紐 | 軸套,無聊 |
輪轂直徑。 | 3.65“ |
輪轂外直徑。 | 3.65“ |
輪轂寬度 | 1.88“ |
非常適合 | 眾多工業應用,包括泵,馬達,壓縮機 |
鍵盤座尺寸(英寸) | 1/2 × 1/4 |
鍵槽 | 1 / 2“x 1 / 4” |
鍵槽長度 | 1.88輸入。 |
鍵槽寬度 | 1機構/ 2“ |
通孔長度 | 1.88“ |
材料 | 低碳鋼 |
最高 角度未對準 | 4度 |
最高 平行錯位(英寸) | 1機構/ 16“ |
最高 轉速 | 7500RPM |
工作溫度。 | -40至200度 F |
外直徑。 | 3.65“ |
額定轉矩 | 1450 磅-英寸。 |
固定螺絲尺寸 | 3 / 8-16 UNC-2B |
緊定螺釘 | 3 / 8-16 UNC-2B |
固定螺絲長度 | 3機構/ 8“ |
固定螺絲位置 | 一鍵式 |
固定螺絲扭矩要求 | 23馬力 |
UPC | 698672117760 |
重量 | 2.6磅。 |
信號寬度 | 1.88“ |
船重(kg) | 1.17 |
船高(厘米) | 15.24 |
船長(厘米) | 15.24 |
船寬(厘米) | 15.24 |
HS代碼 | 8483608000 |
原產地 | CN |
型號 | 輪轂外直徑。 | 身材 | 孔直徑。 | 鍵槽 | 鍵槽寬度 | 通孔長度 | 最高 角度未對準 | 最高 平行錯位(英寸) | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WE2H58 | 1.85“ | WE2 | 5機構/ 8“ | 3 / 16“x 3 / 32” | 3機構/ 16“ | 0.94“ | 4度 | 1機構/ 16“ | 新台幣3,856元 | |
WE2H118 | 1.85“ | WE2 | 1-1 / 8“ | 1 / 4“x 1 / 8” | 1機構/ 4“ | 0.94“ | 4度 | 1機構/ 16“ | 新台幣4,150元 | |
WE2H78 | 1.85“ | WE2 | 7機構/ 8“ | 3 / 16“x 3 / 32” | 3機構/ 16“ | 0.94“ | 4度 | 1機構/ 16“ | 新台幣4,061元 | |
WE2H1 | 1.85“ | WE2 | 1" | 1 / 4“x 1 / 8” | 1機構/ 4“ | 0.94“ | 4度 | 1機構/ 16“ | 新台幣4,214元 | |
WE3H58 | 2.32“ | WE3 | 5機構/ 8“ | 3 / 16“x 3 / 32” | 3機構/ 16“ | 1.5“ | 4度 | 1機構/ 16“ | 新台幣5,298元 | |
WE3H78 | 2.32“ | WE3 | 7機構/ 8“ | 3 / 16“x 3 / 32” | 3機構/ 16“ | 1.5“ | 4度 | 1機構/ 16“ | 新台幣4,761元 | |
WE3H1 | 2.32“ | WE3 | 1" | 1 / 4“x 1 / 8” | 1機構/ 4“ | 1.5“ | 4度 | 1機構/ 16“ | 新台幣5,085元 |