項目 | 錐形鎖柔性軸聯軸器 |
身材 | WE30 |
孔直徑。 | 最多2-1 / 8英寸 |
孔型 | 錐度鎖緊襯套 |
襯套 | TL2012 |
需要襯套 | 2012 |
襯套尺寸 | TL2012 |
聯軸器尺寸 | WE30 |
元素類型 | 輪胎聯軸器錐度鎖緊輪轂 |
身高 | 5.42“ |
HP額定值@ 100 RPM | 5.8馬力 |
HP額定值@ 1800 RPM | 104馬力 |
HP額定值@ 3600 RPM | 200馬力 |
樞紐 | 軸套,TL襯套 |
輪轂直徑。 | 5.42“ |
輪轂外直徑。 | 5.42“ |
輪轂寬度 | 1 1機構/ 4“ |
非常適合 | TL2012,許多工業應用,包括泵,馬達,壓縮機 |
鍵盤座尺寸(英寸) | 與機身相同顏色 |
通孔長度 | 1.25“ |
材料 | 低碳鋼 |
最高 角度未對準 | 3度 |
最高 平行錯位(英寸) | 0.09375“ |
最高 轉速 | 5800RPM |
工作溫度。 | -40至200度 F |
外直徑。 | 5.42“ |
產品類別 | Dura-Flex 錐度鎖定輪轂 |
額定轉矩 | 3650 磅-英寸。 |
固定螺絲位置 | 一鍵式 |
重量 | 21磅。 |
信號寬度 | 1.25“ |
船重(kg) | 2.25 |
船高(厘米) | 15.24 |
船長(厘米) | 15.24 |
船寬(厘米) | 15.24 |
HS代碼 | 8483608000 |
原產地 | CN |
型號 | 輪轂外直徑。 | 身材 | 孔直徑。 | 通孔長度 | 最高 角度未對準 | 最高 平行錯位(英寸) | 最高 轉速 | 外直徑。 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WE3HTL | 2.32“ | WE3 | 最多1英寸 | 0.88“ | 4度 | 1機構/ 16“ | 7500RPM | 2.32“ | 新台幣3,980元 | |
WE4HTL | 2.6“ | WE4 | 最多1英寸 | 0.88“ | 4度 | 1機構/ 16“ | 7500RPM | 2.6“ | 新台幣5,368元 | |
WE5HTL | 3.13“ | WE5 | 最多1-1 / 8英寸 | 0.88“ | 4度 | 1機構/ 16“ | 7500RPM | 3.13“ | 新台幣6,033元 | |
WE20HTL | 4.48“ | WE20 | 最多1-11 / 16英寸 | 1" | 3度 | 0.09375“ | 6600RPM | 4.48“ | 新台幣9,313元 | |
WE40HTL | 6.63“ | WE40 | 最多2-11 / 16英寸 | 1.75“ | 3度 | 0.09375“ | 5000RPM | 6.63“ | 新台幣16,407元 | |
WE50HTL | 8.13“ | WE50 | 最多2-11 / 16英寸 | 1.75“ | 3度 | 0.09375“ | 4200RPM | 8.13“ | 新台幣22,437元 | |
WE60HTL | 8.75“ | WE60 | 最多3-1 / 8英寸 | 2" | 2度 | 1機構/ 8“ | 3800RPM | 8.75“ | 新台幣27,517元 |