扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

TB WOODS WE3HMMPB Dura-Flex 公制 BTS 輪轂,低碳鋼,WE3 尺寸,13 吋孔徑,無鍵槽 | BB3ZPT

TB WOODS WE3HMMPB Dura-Flex 公制 BTS 輪轂,低碳鋼,WE3 尺寸,13 英寸孔徑,無鍵槽

有現貨
貨號:BB3ZPT 型號:WE3HMPB

得到它 可能 22, 星期三

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$1,976 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目撓性軸聯軸器
孔直徑。13 mm
孔徑13“
孔公差+0.016 毫米至 +0.034 毫米
孔型可加工的
聯軸器尺寸WE3
元素類型輪胎聯軸器
HP額定值@ 100 RPM0.58馬力
HP額定值@ 1150 RPM6.7
HP額定值@ 1200 RPM7
HP額定值@ 1750 RPM10
HP額定值@ 1800 RPM10馬力
HP額定值@ 300 RPM1.7
HP額定值@ 3450 RPM20
HP額定值@ 3600 RPM20馬力
HP額定值@ 50 RPM0.29
HP額定值@ 690 RPM4
HP額定值@ 870 RPM5
樞紐軸套,無聊
輪轂材質低碳鋼
輪轂外直徑。59 mm
集線器類型軸套,無聊
輪轂寬度38mm
鍵槽無鍵槽,適合鏜孔
材料低碳鋼
最高 角度未對準4度
最高 平行錯位(英寸)1.6“
最高 轉速7500RPM
額定轉矩41
固定螺絲尺寸M6X1
緊定螺釘M6 x 1
固定螺絲長度6"
固定螺絲扭矩要求7"
尺寸WE3
溫度 評分-40至93攝氏度
扭矩範圍LO107009
類別標準

送貨信息:

船重(kg) 0.63

產品型號

產品型號最高 平行錯位(英寸)孔直徑。孔徑最高 轉速固定螺絲尺寸固定螺絲長度固定螺絲扭矩要求尺寸價錢
TB WOODS WE50HMMPB Dura-Flex 公制 BTS 輪轂,低碳鋼,WE50 尺寸,26 hp 孔徑,無鍵槽 |巴9魯U WE50HMPB2.4“26 mm26 mm4200RPMM10X1.520“100磅。WE50新台幣16,443元
TB WOODS WE40HMMPB Dura-Flex 公制 BTS 輪轂,低碳鋼,WE40 尺寸,26 hp 孔徑,無鍵槽 | BA9RLT WE40HMPB2.4“26 mm26 mm5000RPMM10X1.520“100磅。WE40新台幣13,268元
TB WOODS WE10HMMPB Dura-Flex 公制 BTS 輪轂,低碳鋼,WE10 尺寸,13 吋孔徑,無鍵槽 | BB2YBZ WE10HMPB1.6“13 mm13“7500RPMM8X1.2510“23馬力WE10新台幣3,824元
TB WOODS WE60HMMPB Dura-Flex 公制 BTS 輪轂,低碳鋼,WE60 尺寸,31 吋孔徑,無鍵槽 | BB2ZZF WE60HMPB3.2“31 mm31“3800RPMM12X1.7525“167磅。WE60新台幣20,376元
TB WOODS WE4HMMPB Dura-Flex 公制 BTS 輪轂,低碳鋼,WE4 尺寸,13 吋孔徑,無鍵槽 | BB6DBJ WE4HMPB1.6“13 mm13“7500RPMM8X1.2510“14“WE4新台幣2,364元
TB WOODS WE80HMMPB Dura-Flex 公制 BTS 輪轂,低碳鋼,WE80 尺寸,48 磅。孔徑,無鍵槽 | BB6YAE WE80HMPB3.2“48 mm48 mm2000RPMM12X1.7525“167磅。WE80新台幣36,299元
TB WOODS WE5HMMPB Dura-Flex 公制 BTS 輪轂,低碳鋼,WE5 尺寸,13 吋孔徑,無鍵槽 | BB6ZFD WE5HMPB1.6“13 mm13“7500RPMM8X1.2510“23馬力WE5新台幣3,113元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

TB WOODS WE3HMMPB Dura-Flex 公制 BTS 輪轂,低碳鋼,WE3 尺寸,13 英寸孔徑,無鍵槽
新台幣1,976元 /單元