項目 | 撓性軸聯軸器 |
孔型 | 快速斷開套管 |
襯套 | E |
襯套尺寸 | E |
聯軸器尺寸 | WE40 |
元素類型 | 輪胎聯軸器襯套 |
HP額定值@ 100 RPM | 8.9馬力 |
HP額定值@ 1150 RPM | 100 |
HP額定值@ 1200 RPM | 105 |
HP額定值@ 1750 RPM | 153 |
HP額定值@ 1800 RPM | 157馬力 |
HP額定值@ 300 RPM | 26 |
HP額定值@ 3450 RPM | 301 |
HP額定值@ 3600 RPM | 301馬力 |
HP額定值@ 50 RPM | 4.4 |
HP額定值@ 690 RPM | 60 |
HP額定值@ 870 RPM | 76 |
樞紐 | 軸套,QD襯套 |
輪轂材質 | 低碳鋼 |
輪轂外直徑。 | 6.63“ |
集線器類型 | 軸套,QD襯套 |
輪轂寬度 | 2.63“ |
材料 | 低碳鋼 |
最高 角度未對準 | 3度 |
最高 平行錯位(英寸) | 0.09375“ |
最高 轉速 | 5000RPM |
工作溫度。 | -40至200度 F |
產品類別 | Dura-Flex QD 帶襯套輪轂 |
額定轉矩 | 5500 磅-英寸。 |
尺寸 | WE40 |
溫度 評分 | -40至200度F |
類別 | 標準 |
重量 | 8.7磅。 |
型號 | 尺寸 | 襯套尺寸 | 聯軸器尺寸 | 重量 | 輪轂直徑。 | 輪轂外直徑。 | 最高 角度未對準 | 最高 平行錯位(英寸) | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WE4H | WE4 | JA | WE4 | 0.6磅。 | 2.6“ | 2.6“ | 4度 | 1機構/ 16“ | 新台幣4,082元 | 詢價
|
WE5H | WE5 | SH | WE5 | 0.9磅。 | - | 3.13“ | 4度 | 1機構/ 16“ | 新台幣4,720元 | 詢價
|
WE10H | WE10 | SDS | WE10 | 1.2磅。 | - | 3.65“ | 4度 | 1機構/ 16“ | 新台幣5,417元 | 詢價
|
WE20H | WE20 | SK | WE20 | 2.8磅。 | - | 4.48“ | 3度 | 0.09375“ | 新台幣8,608元 | 詢價
|
WE30H | WE30 | SF | WE30 | 4.7磅。 | 5.42“ | 5.42“ | 3度 | 0.09375“ | 新台幣12,021元 | 詢價
|
WE50H | WE50 | E | WE50 | 14.5磅。 | 8.13“ | 8.13“ | 3度 | 0.09375“ | 新台幣23,054元 | 詢價
|
WE60H | WE60 | F | WE60 | 23磅。 | - | 8.75“ | 2度 | 1機構/ 8“ | 新台幣28,269元 | 詢價
|