TB WOODS WE40HS278 Dura-Flex BTS 輪轂,低碳鋼,WE40 尺寸,2.875 英寸孔徑。
貨號: AL6CQW
型號:WE40HS278
NT$20,021 /單元
尋求報價
付款方式
交付合作夥伴
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 撓性軸聯軸器 |
孔直徑。 | 2-7 / 8“ |
孔徑 | 2 mm |
孔公差 | +0.0005" 至 +0.0020" |
孔型 | 完成鍵槽 |
聯軸器尺寸 | WE40 |
元素類型 | 輪胎聯軸器 |
HP額定值@ 100 RPM | 8.9馬力 |
HP額定值@ 1150 RPM | 100 |
HP額定值@ 1200 RPM | 105 |
HP額定值@ 1750 RPM | 153 |
HP額定值@ 1800 RPM | 157馬力 |
HP額定值@ 300 RPM | 26 |
HP額定值@ 3450 RPM | 301 |
HP額定值@ 3600 RPM | 301馬力 |
HP額定值@ 50 RPM | 4.4 |
HP額定值@ 690 RPM | 60 |
HP額定值@ 870 RPM | 76 |
樞紐 | 軸套,無聊 |
輪轂直徑。 | 6.63“ |
輪轂材質 | 低碳鋼 |
輪轂外直徑。 | 6.63“ |
集線器類型 | 軸套,無聊 |
輪轂寬度 | 2 1機構/ 2“ |
鍵槽 | 3 / 4“x 3 / 8” |
材料 | 低碳鋼 |
最高 角度未對準 | 3度 |
最高 平行錯位(英寸) | 0.09375“ |
最高 轉速 | 5000RPM |
工作溫度。 | -40至200度 F |
產品類別 | Dura-Flex BTS 集線器 |
額定轉矩 | 5500 磅-英寸。 |
固定螺絲尺寸 | 5 / 8-11UNC-2B |
緊定螺釘 | 5 / 8-11UNC-2B |
固定螺絲長度 | 1" |
固定螺絲扭矩要求 | 100磅。 |
尺寸 | WE40 |
溫度 評分 | -40至200度F |
扭矩範圍 | LO107010 |
類別 | 標準 |
重量 | 14.8磅。 |
型號 | 輪轂外直徑。 | 身材 | 孔直徑。 | 鍵槽 | 鍵槽寬度 | 通孔長度 | 最高 角度未對準 | 最高 平行錯位(英寸) | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WE2H58 | 1.85“ | WE2 | 5機構/ 8“ | 3 / 16“x 3 / 32” | 3機構/ 16“ | 0.94“ | 4度 | 1機構/ 16“ | 新台幣4,119元 | |
WE2H118 | 1.85“ | WE2 | 1-1 / 8“ | 1 / 4“x 1 / 8” | 1機構/ 4“ | 0.94“ | 4度 | 1機構/ 16“ | 新台幣4,578元 | |
WE2H78 | 1.85“ | WE2 | 7機構/ 8“ | 3 / 16“x 3 / 32” | 3機構/ 16“ | 0.94“ | 4度 | 1機構/ 16“ | 新台幣4,490元 | |
WE2H1 | 1.85“ | WE2 | 1" | 1 / 4“x 1 / 8” | 1機構/ 4“ | 0.94“ | 4度 | 1機構/ 16“ | 新台幣4,545元 | |
WE3H58 | 2.32“ | WE3 | 5機構/ 8“ | 3 / 16“x 3 / 32” | 3機構/ 16“ | 1.5“ | 4度 | 1機構/ 16“ | 新台幣5,857元 | |
WE3H78 | 2.32“ | WE3 | 7機構/ 8“ | 3 / 16“x 3 / 32” | 3機構/ 16“ | 1.5“ | 4度 | 1機構/ 16“ | 新台幣5,085元 | |
WE3H1 | 2.32“ | WE3 | 1" | 1 / 4“x 1 / 8” | 1機構/ 4“ | 1.5“ | 4度 | 1機構/ 16“ | 新台幣5,548元 |