TB WOODS WE4H114 Dura-Flex BTS 輪轂,低碳鋼,WE4 尺寸,1.25 英寸孔徑。
貨號:AK3XFH
型號:WE4H114
NT$4,004 /單元
尋求報價
付款方式
交付合作夥伴
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 撓性軸聯軸器 |
孔直徑。 | 1-1 / 4“ |
孔徑 | 1 mm |
孔公差 | +0.0005" 至 +0.0015" |
孔型 | 完成鍵槽 |
聯軸器尺寸 | WE4 |
元素類型 | 輪胎聯軸器 |
HP額定值@ 100 RPM | 0.88馬力 |
HP額定值@ 1150 RPM | 10 |
HP額定值@ 1200 RPM | 10 |
HP額定值@ 1750 RPM | 15 |
HP額定值@ 1800 RPM | 16馬力 |
HP額定值@ 300 RPM | 2.6 |
HP額定值@ 3450 RPM | 30 |
HP額定值@ 3600 RPM | 30馬力 |
HP額定值@ 50 RPM | 0.44 |
HP額定值@ 690 RPM | 6 |
HP額定值@ 870 RPM | 7.6 |
樞紐 | 軸套,無聊 |
輪轂材質 | 低碳鋼 |
輪轂外直徑。 | 2.6“ |
集線器類型 | 軸套,無聊 |
輪轂寬度 | 1.69“ |
鍵槽 | 1 / 4“x 1 / 8” |
材料 | 低碳鋼 |
最高 角度未對準 | 4度 |
最高 平行錯位(英寸) | 1機構/ 16“ |
最高 轉速 | 7500RPM |
工作溫度。 | -40至200度 F |
產品類別 | Dura-Flex BTS 集線器 |
額定轉矩 | 550磅。 |
固定螺絲尺寸 | 5 / 16-18 UNC-2B |
緊定螺釘 | 5 / 16-18 UNC-2B |
固定螺絲長度 | 1機構/ 2“ |
固定螺絲扭矩要求 | 14“ |
尺寸 | WE4 |
溫度 評分 | -40至200度F |
扭矩範圍 | LO107025 |
類別 | 標準 |
重量 | 1.2磅。 |
型號 | 輪轂外直徑。 | 身材 | 孔直徑。 | 鍵槽 | 鍵槽寬度 | 通孔長度 | 最高 角度未對準 | 最高 平行錯位(英寸) | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WE2H58 | 1.85“ | WE2 | 5機構/ 8“ | 3 / 16“x 3 / 32” | 3機構/ 16“ | 0.94“ | 4度 | 1機構/ 16“ | 新台幣4,119元 | |
WE2H118 | 1.85“ | WE2 | 1-1 / 8“ | 1 / 4“x 1 / 8” | 1機構/ 4“ | 0.94“ | 4度 | 1機構/ 16“ | 新台幣4,578元 | |
WE2H78 | 1.85“ | WE2 | 7機構/ 8“ | 3 / 16“x 3 / 32” | 3機構/ 16“ | 0.94“ | 4度 | 1機構/ 16“ | 新台幣4,490元 | |
WE2H1 | 1.85“ | WE2 | 1" | 1 / 4“x 1 / 8” | 1機構/ 4“ | 0.94“ | 4度 | 1機構/ 16“ | 新台幣4,545元 | |
WE3H58 | 2.32“ | WE3 | 5機構/ 8“ | 3 / 16“x 3 / 32” | 3機構/ 16“ | 1.5“ | 4度 | 1機構/ 16“ | 新台幣5,857元 | |
WE3H78 | 2.32“ | WE3 | 7機構/ 8“ | 3 / 16“x 3 / 32” | 3機構/ 16“ | 1.5“ | 4度 | 1機構/ 16“ | 新台幣5,085元 | |
WE3H1 | 2.32“ | WE3 | 1" | 1 / 4“x 1 / 8” | 1機構/ 4“ | 1.5“ | 4度 | 1機構/ 16“ | 新台幣5,548元 |