項目 | 甜甜圈耦合元件 |
螺絲尺寸 | M6-1×12 |
聯軸器尺寸 | WE4 |
直徑外的元素。 | 115 mm |
元素類型 | 輪胎聯軸器 |
元素寬度 | 78mm |
HP額定值@ 100 RPM | 0.88馬力 |
HP額定值@ 1150 RPM | 10 |
HP額定值@ 1200 RPM | 10 |
HP額定值@ 1750 RPM | 15 |
HP額定值@ 1800 RPM | 16馬力 |
HP額定值@ 300 RPM | 2.6 |
HP額定值@ 3450 RPM | 30 |
HP額定值@ 3600 RPM | 30馬力 |
HP額定值@ 50 RPM | 0.44 |
HP額定值@ 690 RPM | 6 |
HP額定值@ 870 RPM | 7.6 |
插入設計 | 標準 |
材料 | 聚醚氨基甲酸酯 |
最高 角度未對準 | 4度 |
最高 平行錯位(英寸) | 1.6 mm |
最高 轉速 | 7500RPM |
產品類別 | Dura-Flex 公制元件 |
額定轉矩 | 62 |
尺寸 | WE4 |
溫度 評分 | -40至93攝氏度 |
類別 | 標準 |
船重(kg) | 0.23 |
型號 | 尺寸 | 螺絲尺寸 | 聯軸器尺寸 | 直徑外的元素。 | 最高 角度未對準 | 最高 平行錯位(英寸) | 最高 轉速 | 外直徑。 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WE5M | WE5 | M6-1×12 | WE5 | 137 mm | 4度 | 1.6 mm | 7500RPM | 137 mm | 新台幣9,715元 | 詢價
|
WE20M | WE20 | M10-1.5×16 | WE20 | 187 mm | 3度 | 2.4 mm | 6600RPM | - | 新台幣9,223元 | |
WE3M | WE3 | M6-1×12 | WE3 | 108 mm | 4度 | 1.6 mm | 7500RPM | 108 mm | 新台幣4,747元 | |
WES3M | WE3 | M6-1×12 | WE3 | 108 mm | 4度 | 1.6 mm | 7500RPM | - | 新台幣5,973元 | |
WE2M | WE2 | M6-1×12 | WE2 | 94 mm | 4度 | 1.6 mm | 7500RPM | 94 mm | 新台幣4,201元 | |
WES70M | WE70 | M12-1.75×20 | WE70 | 356 mm | 2度 | 3.2 mm | 2600轉/分鐘, 3600轉/分鐘 | - | 新台幣40,944元 | |
WES5M | WE5 | M6-1×12 | WE5 | 137 mm | 4度 | 1.6 mm | 7500RPM | 137 mm | 新台幣8,629元 |