項目 | 甜甜圈耦合元件 |
身材 | WE5 |
螺絲尺寸 | 1 / 4-20 UNC x 1/2 |
螺釘扭矩 | 17 磅-英尺。 |
聯軸器尺寸 | WE5 |
直徑外的元素。 | 5.4“ |
元素類型 | 輪胎聯軸器 |
元素寬度 | 3.8“ |
身高 | 5.4“ |
HP額定值@ 100 RPM | 1.5馬力 |
HP額定值@ 1150 RPM | 16.88 |
HP額定值@ 1200 RPM | 17.61 |
HP額定值@ 1750 RPM | 25.68 |
HP額定值@ 1800 RPM | 26馬力 |
HP額定值@ 300 RPM | 4.4 |
HP額定值@ 3450 RPM | 50.63 |
HP額定值@ 3600 RPM | 51馬力 |
HP額定值@ 50 RPM | .73 |
HP額定值@ 690 RPM | 10.13 |
HP額定值@ 870 RPM | 12.77 |
插入設計 | 標準 |
插入材料 | 聚醚氨基甲酸酯/鋼 |
插入類型 | 瑪特 |
總長: | 3.8mm |
材料 | 聚醚氨基甲酸酯 |
最高 角度未對準 | 4度 |
最高 生命值 | 110.08 |
最高 平行錯位(英寸) | 1機構/ 16“ |
最高 轉速 | 7500RPM |
工作溫度。 | -40至200度 F |
外直徑。 | 5.4“ |
產品類別 | Dura-Flex 元件 |
額定轉矩 | 925 磅-英寸。 |
尺寸 | WE5 |
剛性 | 9820 磅-英寸/弧度。 |
扭轉剛度(公制/英寸-磅) | 9,820磅/英寸 |
重量 | 2磅。 |
船重(kg) | 0.88 |
船高(厘米) | 10.92 |
船長(厘米) | 19.05 |
船寬(厘米) | 16.76 |
HS代碼 | 8483608000 |
原產地 | US |
型號 | 最高 角度未對準 | 身材 | 螺絲尺寸 | 最高 生命值 | 最高 平行錯位(英寸) | 最高 轉速 | 外直徑。 | 產品類別 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WE2 | 4度 | WE2 | 1 / 4-20 UNC x 3/8 | 22.61 | 1機構/ 16“ | 7500RPM | 3.7“ | Dura-Flex 元件 | 新台幣7,501元 | |
WE3 | 4度 | WE3 | 1 / 4-20 UNC x 1/2 | 43.44 | 1機構/ 16“ | 7500RPM | 4.24“ | Dura-Flex 元件 | 新台幣8,431元 | |
WE4 | 4度 | WE4 | 1 / 4-20 UNC x 1/2 | 65.45 | 1機構/ 16“ | 7500RPM | 4.52“ | Dura-Flex 元件 | 新台幣9,411元 | |
WE10 | 4度 | WE10 | 1 / 4-20 UNC x 1/2 | 172.55 | 1機構/ 16“ | 7500RPM | 6.48“ | - | 新台幣14,749元 | |
WE20 | 3度 | WE20 | 3 / 8-16 UNC x 5/8 | 240.86 | 0.09375“ | 6600RPM | 7.36“ | Dura-Flex 元件 | 新台幣17,683元 | |
WE30 | 3度 | WE30 | 3 / 8-16 UNC x 5/8 | 335.90 | 0.09375“ | 5800RPM | 8.41“ | Dura-Flex 元件 | 新台幣22,212元 | |
WE40 | 3度 | WE40 | 3 / 8-16 UNC x 5/8 | 436.33 | 0.09375“ | 5000RPM | 9.71“ | Dura-Flex 元件 | 新台幣25,217元 |