項目 | 速度環 |
螺絲尺寸 | 1 / 2-13 UNC x 7/8 |
螺釘扭矩 | 75 磅-英尺。 |
聯軸器尺寸 | WE60 |
元素類型 | 輪胎聯軸器速度環 |
HP額定值@ 100 RPM | 20馬力 |
HP額定值@ 1150 RPM | 228 |
HP額定值@ 1200 RPM | 238 |
HP額定值@ 1750 RPM | 347 |
HP額定值@ 1800 RPM | 357馬力 |
HP額定值@ 300 RPM | 60 |
HP額定值@ 3450 RPM | 684 |
HP額定值@ 3600 RPM | 684馬力 |
HP額定值@ 50 RPM | 9.9 |
HP額定值@ 690 RPM | 137 |
HP額定值@ 870 RPM | 173 |
輪轂外直徑。 | 8.75“ |
材料 | 低碳鋼 |
最高 角度未對準 | 2度 |
最高 平行錯位(英寸) | 1機構/ 8“ |
最高 轉速 | 3800RPM |
工作溫度。 | -40至200度 F |
產品類別 | Dura-Flex 速度環 |
額定轉矩 | 12500 磅-英寸。 |
尺寸 | WE60 |
速度環寬度 | 1 1機構/ 4“ |
溫度 評分 | -40至200度F |
類別 | 標準 |
重量 | 7.8磅。 |
型號 | 最高 轉速 | 螺絲尺寸 | 螺釘扭矩 | 尺寸 | 速度環寬度 | 重量 | 聯軸器尺寸 | 輪轂直徑。 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WE20R | 6600RPM | 3 / 8-16 UNC x 5/8 | 30 磅-英尺。 | WE20 | 0.66“ | 2.1磅。 | WE20 | 4.48“ | 新台幣18,549元 | 詢價
|
WE30R | 5800RPM | 3 / 8-16 UNC x 5/8 | 30 磅-英尺。 | WE30 | 0.68“ | 3.3磅。 | WE30 | - | 新台幣21,711元 | 詢價
|
WE40R | 5000RPM | 3 / 8-16 UNC x 5/8 | 30 磅-英尺。 | WE40 | 0.68“ | 4.4磅。 | WE40 | 6.63“ | 新台幣28,747元 | 詢價
|
WE50R | 4200RPM | 3 / 8-16 UNC x 5/8 | 30 磅-英尺。 | WE50 | 0.54“ | 5.3磅。 | WE50 | - | 新台幣36,344元 | 詢價
|
我們30RM | 5800RPM | M10-1.5×16 | - | WE30 | 17mm | - | WE30 | 138 mm | 新台幣12,810元 | |
我們70RM | 3600轉 | M12-1.75×20 | - | WE70 | 19mm | - | WE70 | - | 新台幣22,702元 | |
我們20RM | 6600RPM | M10-1.5×16 | - | WE20 | 17mm | - | WE20 | 114 mm | 新台幣11,402元 |