Te-co 40901 | 雙頭螺柱,3/4-10 螺紋尺寸,總長度 3 英寸,2 件裝 | 1dv49 | XNUMXdvXNUMX Raptor Supplies 台灣
扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

TE-CO 40901 雙端螺紋螺柱,3/4-10 螺紋尺寸,3 英吋總長度,2 件 | AA9LMD 1DV49

TE-CO 40901 雙頭螺柱,3/4-10 螺紋尺寸,3 英寸總長度,2 件

有現貨
貨號:AA9LMD Model: 40901,en交叉編號:1DV49

得到它 可能 10, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$366 /盒
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目雙頭螺柱
課程2A
黑氧化物
材料鐵件
Min.最小Tensile Strength抗拉強度125,000 PSI
總長度3"
洛氏硬度C27
刀柄類型方形
測量系統英寸
螺紋方向右手
螺紋長度(A)1"
螺紋長度(B)1"
螺紋長度類型等於
螺紋尺寸3 / 4-10
螺紋類型UNC

送貨信息:

船重(kg) 0.27
船高(厘米)2.03
船長(厘米)10.16
船寬(厘米)3.81
HS代碼7318155090
原產地US

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

TE-CO 40901 雙頭螺柱,3/4-10 螺紋尺寸,3 英寸總長度,2 件
新台幣366元 /盒