Te-co 41005 | 雙頭螺柱,7/8-9 螺紋尺寸,總長度 5 英寸,2 件裝 | 1dv65 | XNUMXdvXNUMX Raptor Supplies 台灣
扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

TE-CO 41005 雙端螺紋螺柱,7/8-9 螺紋尺寸,5 英吋總長度,2 件 | AA9LMW 1DV65

TE-CO 41005 雙頭螺柱,7/8-9 螺紋尺寸,5 英寸總長度,2 件

有現貨
貨號: AA9LMW Model: 41005,en交叉編號:1DV65

得到它 可能 9, 星期四

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$1,059 /盒
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目雙頭螺柱
課程2A
黑氧化物
材料鐵件
Min.最小Tensile Strength抗拉強度125,000 PSI
總長度5"
洛氏硬度C27
刀柄類型方形
測量系統英寸
螺紋方向右手
螺紋長度(A)2"
螺紋長度(B)2"
螺紋長度類型等於
螺紋尺寸7 / 8-9
螺紋類型UNC

送貨信息:

船重(kg) 0.62
船高(厘米)2.03
船長(厘米)12.7
船寬(厘米)3.81
HS代碼7318155090
原產地US

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

TE-CO 41005 雙頭螺柱,7/8-9 螺紋尺寸,5 英寸總長度,2 件
新台幣1,059元 /盒