項目 | 彈簧柱塞 |
美體 | 鍍鋅透明鉻酸鹽 |
衣長 | 1.75“ |
車身寬度 | 0.75“ |
完 | 鋅 |
實力 | 初始4.00磅,最終16.00磅 |
功能 | 用於需要更高端力的應用中,通常用於提升或彈出零件 |
材料 | 鐵件 |
柱塞 | 表面硬化鋼,鋅板 |
彈簧 | 302/304不銹鋼 |
螺紋尺寸 | 3 / 4-10 |
類別 | 帶鎖緊元件 |
船重(kg) | 0.13 |
船高(厘米) | 1.78 |
船長(厘米) | 16.51 |
船寬(厘米) | 11.43 |
HS代碼 | 7318190000 |
原產地 | US |
型號 | 衣長 | 車身寬度 | 實力 | 螺紋尺寸 | 包裝。 數量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
52201 | 17機構/ 32“ | #6-32“ | 初始0.50磅,最終1.50磅 | #6-32 | 5 | 新台幣1,793元 | |
52202 | 5機構/ 8“ | #8-32“ | 初始0.70磅,最終2.30磅 | #8-32 | 5 | 新台幣1,626元 | |
52203 | 3機構/ 4“ | #10-32“ | 初始1.30磅,最終2.70磅 | #10-32 | 5 | 新台幣1,901元 | |
52204 | 1" | 0.25“ | 初始1.00磅,最終4.00磅 | 1 / 4-20 | 5 | 新台幣1,491元 | |
52206 | 1" | 0.313“ | 初始1.50磅,最終4.50磅 | 5 / 16-18 | 5 | 新台幣1,532元 | |
52207 | 1.125“ | 0.375“ | 初始2.80磅,最終7.20磅 | 3 / 8-16 | 5 | 新台幣1,522元 | |
52208 | 1.25“ | 0.5“ | 初始2.70磅,最終9.30磅 | 1 / 2-13 | 5 | 新台幣1,518元 |