得到它 可能 3, 星期五
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 彈簧柱塞 |
美體 | 鍍鋅透明鉻酸鹽 |
衣長 | 15機構/ 32“ |
車身寬度 | #10-32“ |
完 | 鋅 |
實力 | 初始0.75,最終2.50 |
功能 | 用於需要更高端力的應用中,通常用於提升或彈出零件 |
材料 | 鐵件 |
柱塞 | 表面硬化鋼,鋅板 |
彈簧 | 302/304不銹鋼 |
螺紋尺寸 | #10-32 |
類別 | 帶鎖緊元件 |
UPC | 094705538357 |
船重(kg) | 0.01 |
船高(厘米) | 0.51 |
船長(厘米) | 17.78 |
船寬(厘米) | 11.43 |
HS代碼 | 7318190000 |
原產地 | US |