得到它 可能 10, 星期五
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 彈簧柱塞 |
衣長 | 2 13機構/ 32“ |
車身寬度 | 1" |
完 | 303不銹鋼 |
實力 | 初始4.00,最終31.00 |
功能 | 用於需要更高端力的應用中,通常用於提升或彈出零件 |
材料 | 303不銹鋼 |
柱塞 | 303不銹鋼 |
彈簧 | 302/304不銹鋼 |
螺紋尺寸 | 1-8 |
類別 | 沒有鎖定元件 |
船重(kg) | 0.3 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 19.05 |
船寬(厘米) | 11.43 |
HS代碼 | 7318190000 |
原產地 | US |