得到它 可能 16, 星期四
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 球柱塞 |
球材質 | 尼龍 |
球尺寸 | 0.187輸入。 |
美體 | 鐵件 |
衣長 | 5機構/ 8“ |
車身寬度 | 0.375“ |
完 | 黑氧化物 |
實力 | 標準 |
功能 | 控制端力 |
材料 | 鋼體(12L14) |
彈簧 | 不銹鋼 |
螺紋尺寸 | 3 / 8-16 |
類別 | 帶鎖緊元件 |
船重(kg) | 0.03 |
船高(厘米) | 15.24 |
船長(厘米) | 10.16 |
船寬(厘米) | 2.54 |
HS代碼 | 7318190000 |
原產地 | US |
型號 | 項目 | 球材質 | 美體 | 材料 | 彈簧 | 螺紋尺寸 | 類別 | 衣長 | 包裝。 數量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5376201 | 球柱塞 | 尼龍 | 鐵件 | 鋼體(12L14) | 不銹鋼 | - | 壓合 | 0.252“ | 5 | 新台幣1,136元 | |
5376301 | 球柱塞 | 尼龍 | 鐵件 | 鋼體(12L14) | 不銹鋼 | - | 壓合 | 0.252“ | 5 | 新台幣1,126元 | |
5376401 | 球柱塞 | 尼龍 | 鐵件 | 鋼體(12L14) | 不銹鋼 | - | 壓合 | 0.41“ | 5 | 新台幣1,055元 | |
5376501 | 球柱塞 | 尼龍 | 鐵件 | 鋼體(12L14) | 不銹鋼 | - | 壓合 | 0.41“ | 5 | 新台幣991元 | |
5376601 | 球柱塞 | 尼龍 | 鐵件 | 鋼體(12L14) | 不銹鋼 | - | 壓合 | 0.48“ | 5 | 新台幣1,007元 | |
5376701 | 球柱塞 | 尼龍 | 鐵件 | 鋼體(12L14) | 不銹鋼 | - | 壓合 | 0.48“ | 5 | 新台幣1,121元 | |
5376801 | 球柱塞 | 尼龍 | 鐵件 | 鋼體(12L14) | 不銹鋼 | - | 壓合 | 0.643“ | 5 | 新台幣1,030元 |