得到它 可能 15, 星期三
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 鎮流器分接頭 |
顏色 | 藍色 |
男/女 | 不適用 |
材料 | 保利 |
最高 電壓 | 600V |
總長度 | 0.96“ |
標準長度 | 0.75輸入。 |
溫度。 範圍 | 105度 |
額定電壓 | 600 |
線徑 | 18 AWG |
電線尺寸 | 18 AWG |
船重(kg) | 0.52 |
船高(厘米) | 19.05 |
船長(厘米) | 32.77 |
船寬(厘米) | 26.67 |
HS代碼 | 8504100000 |
原產地 | US |