項目 | 環形終端 |
色標 | 紅 |
連接材料 | 鍍錫銅 |
連接類型 | 壓接,熱收縮 |
絕緣顏色 | 紅 |
絕緣類型 | 尼龍 |
最高 溫度 | 257學位F. |
最高 電壓 | 600V |
總長度 | 1.695“ |
接縫 | 釬焊 |
螺柱尺寸 | 3機構/ 8“ |
終端連接 | 波紋 |
終端類型 | 標準 |
線徑 | 22至18 AWG |
船重(kg) | 0.09 |
船高(厘米) | 10.16 |
船長(厘米) | 12.7 |
船寬(厘米) | 12.7 |
HS代碼 | 8536904000 |
原產地 | MX |
型號 | 總長度 | 螺柱尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
CPGI-B-106-1501-25 | 1.34“ | #10 | 新台幣602元 | |
CPGI-B-106-1501-散裝 | 1.34“ | #10 | - | 詢價
|
CPGI-B-106-1991-散裝 | 1.695“ | 3機構/ 8“ | - | 詢價
|