項目 | 母斷開 |
桶內直徑。 | 0.055“ |
色標 | 紅 |
連接材料 | 鍍錫銅 |
連接類型 | 波紋 |
絕緣 | 飾品 |
絕緣顏色 | 紅 |
絕緣類型 | 熱收縮 |
最高 溫度 | 257學位F. |
最高 電壓 | 600V |
總長度 | 1.18“ |
接縫 | 釬焊 |
標籤大小 | 0.187 x 0.020“ |
線徑 | 22至18 AWG |
船重(kg) | 0.68 |
船高(厘米) | 10.16 |
船長(厘米) | 12.7 |
船寬(厘米) | 12.7 |
HS代碼 | 8536904000 |
原產地 | MX |
產品 | 型號 | 桶內直徑。 | 色標 | 絕緣類型 | 最高 溫度 | 總長度 | 標籤大小 | 線徑 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPGI-4-520448-2-10 | 0.067“ | 黃 | 熱縮尼龍 | 221學位F. | 0.94“ | 0.250 x 0.032“ | 12至10 AWG | 新台幣205元 | ||
CPGI-B-106-3481-25 | 0.055“ | 紅 | 熱收縮 | 257學位F. | 1.18“ | 0.187 x 0.020“ | 22至18 AWG | - | 詢價
|