得到它 可能 6, 星期一
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 母頭子彈頭斷開器 |
桶內直徑。 | 0.055“ |
色標 | 紅 |
連接材料 | 鍍錫銅 |
連接類型 | 波紋 |
絕緣 | 飾品 |
絕緣顏色 | 紅 |
絕緣類型 | 熱收縮 |
最高 溫度 | 257學位F. |
最高 電壓 | 600V |
總長度 | 1.18“ |
接縫 | 釬焊 |
標籤大小 | 0.15“ |
線徑 | 22至18 AWG |
船重(kg) | 0.34 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 8.38 |
船寬(厘米) | 7.62 |
HS代碼 | 8536904000 |
原產地 | MX |