項目 | 法蘭墊片 |
顏色 | 白色 |
內部Dia。 | 1-29 / 32“ |
材料 | PTFE |
最大。 壓力 | 2900 |
金屬探測 | 沒有 |
外直徑。 | 3.375“ |
管道尺寸 | 1.5“ |
溫度。 範圍 | -400度至599度 |
厚度 | 1機構/ 8“ |
類別 | 環形墊片 |
船重(kg) | 0.01 |
船高(厘米) | 3.81 |
船長(厘米) | 8.64 |
船寬(厘米) | 8.64 |
原產地 | AT |
型號 | 內部Dia。 | 外直徑。 | 管道尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
24SH-RG-0150-125-0050 | 27機構/ 32“ | 1.875“ | 1機構/ 2“ | 新台幣122元 | |
24SH-RG-0150-125-0075 | 1-1 / 16“ | 2.25“ | 3機構/ 4“ | 新台幣178元 | |
24SH-RG-0150-125-0100 | 1-5 / 16“ | 2.625“ | 1" | 新台幣239元 | |
24SH-RG-0150-125-0200 | 2.375“ | 4.125“ | 2" | 新台幣594元 | |
24SH-RG-0150-125-0250 | 2.875“ | 4.875“ | 2.5“ | 新台幣937元 | |
24SH-RG-0150-125-0300 | 3.5“ | 5.375“ | 3" | 新台幣1,169元 | |
24SH-RG-0150-125-0400 | 4.5“ | 6.875“ | 4" | 新台幣1,803元 |