項目 | 袖子 |
封閉類型 | 鉤和環 |
顏色 | 黑色 |
Dia.迪亞Range (In.)範圍(英寸) | 3.75年到4年 |
內部Dia。 | 4" |
總長: | 25ft。 |
材料 | 彈道尼龍 |
溫度。 範圍 | -49至302度F |
類別 | 4“惡劣環境,鉤環封閉 |
室壁厚度 | 0.03“ |
船重(kg) | 1.98 |
船高(厘米) | 37.59 |
船長(厘米) | 20.32 |
船寬(厘米) | 20.32 |
HS代碼 | 5806322000 |
原產地 | US |
型號 | 內部Dia。 | 總長: | 類別 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
DWN2.00BK25 | 2" | 25ft。 | 2“惡劣環境,鉤環封閉 | 新台幣9,030元 | |
DWN2.50BK25 | 2.5“ | 25ft。 | 2 1/2英寸惡劣環境,鉤環封閉 | 新台幣9,556元 | |
DWN3.00BK25 | 3" | 25ft。 | 3“惡劣環境,鉤環封閉 | 新台幣11,126元 | |
DWN3.50BK25 | 3.5“ | 25ft。 | 3 1/2英寸惡劣環境,鉤環封閉 | 新台幣12,471元 | |
DWN4.50BK25 | 4.5“ | 25ft。 | 4 1/2英寸惡劣環境,鉤環封閉 | 新台幣14,447元 | |
DWN4.50BK10 | 4.5“ | 10ft。 | 4 1/2英寸惡劣環境,鉤環封閉 | 新台幣6,654元 | |
DWN1.00BK25 | 1" | 25ft。 | 1“惡劣環境,鉤環封閉 | 新台幣6,938元 |