項目 | Techflex(TM) Insultherm |
封閉類型 | 沒有關閉 |
顏色 | 黑色 |
Dia.迪亞Range (In.)範圍(英寸) | 0.38年到0.63年 |
內部Dia。 | 0.38“ |
總長: | 100ft。 |
材料 | 玻璃纖維 |
溫度。 範圍 | -94至1202度F |
類別 | 3/8“ 1200度F玻璃纖維套管 |
室壁厚度 | 0.043“ |
船重(kg) | 1.79 |
船高(厘米) | 11.43 |
船長(厘米) | 25.4 |
船寬(厘米) | 25.4 |
HS代碼 | 8546900000 |
原產地 | MX |
型號 | 內部Dia。 | 類別 | 室壁厚度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
FGN0.50BK100 | 0.500“ | 1/2“ 1200度F玻璃纖維套管 | 0.046“ | 新台幣12,831元 | |
FGN0.63BK100 | 0.63“ | 5/8“ 1200度F玻璃纖維套管 | 0.046“ | 新台幣14,392元 | |
FGN0.75BK100 | 0.750“ | 3/4“ 1200度F玻璃纖維套管 | 0.046“ | 新台幣17,166元 | |
FGN1.00BK100 | 1" | 1英寸1200度F玻璃纖維套管 | 0.057“ | 新台幣23,322元 |