項目 | 袖子 |
封閉類型 | 沒有關閉 |
顏色 | 黑色 |
Dia.迪亞Range (In.)範圍(英寸) | 1年到1.63年 |
內部Dia。 | 1" |
總長: | 25ft。 |
材料 | 玻璃纖維 |
溫度。 範圍 | -94至1202度F |
類別 | 1英寸1200度F玻璃纖維套管 |
室壁厚度 | 0.057“ |
船重(kg) | 1.26 |
船高(厘米) | 8.38 |
船長(厘米) | 20.32 |
船寬(厘米) | 20.32 |
HS代碼 | 7019905050 |
原產地 | MX |
型號 | 內部Dia。 | 總長: | 類別 | 室壁厚度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
FGN0.25BK100 | 0.250“ | 100ft。 | 1/4“ 1200 F玻璃纖維套管 | 0.043“ | 新台幣5,635元 | |
FGN0.25BK25 | 0.250“ | 25ft。 | 1/4“ 1200 F玻璃纖維套管 | 0.043“ | 新台幣1,560元 | |
FGN0.25BK10 | 0.250“ | 10ft。 | 1/4“ 1200 F玻璃纖維套管 | 0.043“ | 新台幣639元 | |
FGN0.63BK25 | 0.63“ | 25ft。 | 5/8“ 1200度F玻璃纖維套管 | 0.046“ | 新台幣3,789元 | |
FGN0.63BK10 | 0.63“ | 10ft。 | 5/8“ 1200度F玻璃纖維套管 | 0.046“ | 新台幣1,521元 | |
FGN0.75BK25 | 0.750“ | 25ft。 | 3/4“ 1200度F玻璃纖維套管 | 0.046“ | 新台幣4,443元 | |
FGN0.75BK10 | 0.750“ | 10ft。 | 3/4“ 1200度F玻璃纖維套管 | 0.046“ | 新台幣1,788元 |