項目 | 袖子 |
封閉類型 | 鉤和環 |
顏色 | 黑色 |
Dia.迪亞Range (In.)範圍(英寸) | 0.25年到0.5年 |
內部Dia。 | 0.500“ |
總長: | 100ft。 |
材料 | 聚乙烯 |
溫度。 範圍 | -94至500度F |
類別 | 1/2英寸纏繞編織可擴展 |
室壁厚度 | 0.025“ |
船重(kg) | 0.9 |
船高(厘米) | 12.19 |
船長(厘米) | 20.32 |
船寬(厘米) | 20.32 |
HS代碼 | 5808107000 |
原產地 | US |
型號 | 封閉類型 | 內部Dia。 | 總長: | 溫度。 範圍 | 類別 | 室壁厚度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTN0.13BK500 | 沒有關閉 | 0.125“ | 500ft。 | -103至257度F | 1/8“可擴展編織 | 0.025“ | 新台幣3,826元 | |
PTN0.13BK100 | 沒有關閉 | 0.125“ | 100ft。 | -103至257度F | 1/8“可擴展編織 | 0.025“ | 新台幣942元 | |
PTN0.25BK10 | 沒有關閉 | 0.250“ | 10ft。 | -103至257度F | 1/4“可擴展編織 | 0.025“ | 新台幣180元 | |
PTN0.50BK10 | 沒有關閉 | 0.500“ | 10ft。 | -103至257度F | 1/2“可擴展編織 | 0.025“ | 新台幣314元 | |
PTN1.25BK10 | 沒有關閉 | 1.25“ | 10ft。 | -103至257度F | 1 1/4“可擴展編織 | 0.025“ | 新台幣548元 | |
PTN1.50BK50 | 沒有關閉 | 1.500“ | 50ft。 | -103至257度F | 1 1/2“可擴展編織 | 0.025“ | 新台幣2,839元 | |
PTN1.75BK200 | 沒有關閉 | 1.75“ | 200ft。 | -103至257度F | 1 3/4“可擴展編織 | 0.025“ | 新台幣12,110元 |