項目 | 袖子 |
封閉類型 | 沒有關閉 |
顏色 | 黑色 |
Dia.迪亞Range (In.)範圍(英寸) | 0.38年到0.63年 |
內部Dia。 | 0.500“ |
總長: | 100ft。 |
材料 | 尼龍 |
溫度。 範圍 | -49至302度F |
類別 | 1/2" 扁平絲編織 |
室壁厚度 | 0.046“ |
船重(kg) | 0.79 |
船高(厘米) | 9.14 |
船長(厘米) | 20.57 |
船寬(厘米) | 20.57 |
HS代碼 | 5806322000 |
原產地 | US |
型號 | 內部Dia。 | 總長: | 類別 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
NHN0.50BK10 | 0.500“ | 10ft。 | 1/2" 扁平絲編織 | 新台幣702元 | |
NHN0.75BK50 | 0.750“ | 50ft。 | 3/4" 扁平絲編織 | 新台幣4,378元 | |
NHN1.00BK10 | 1" | 10ft。 | 1" 扁平絲編織 | 新台幣1,051元 | |
NHN1.75BK25 | 1.75“ | 25ft。 | 1 3/4" 扁平絲編織 | 新台幣3,847元 | |
NHN2.00BK5 | 2" | 5ft。 | 2" 扁平絲編織 | 新台幣1,018元 | |
NHN1.25BK50 | 1.25“ | 50ft。 | 1 1/4" 扁平絲編織 | 新台幣5,869元 | |
NHN0.75BK10 | 0.750“ | 10ft。 | 3/4" 扁平絲編織 | 新台幣942元 |