項目 | 袖子 |
封閉類型 | 膠封 |
顏色 | 銀色 |
Dia.迪亞Range (In.)範圍(英寸) | 0.38年到0.5年 |
內部Dia。 | 0.500“ |
總長: | 4ft。 |
材料 | 鋁包玻璃纖維 |
溫度。 範圍 | -40至400度F |
類別 | 1/2英寸包裹反光鍍鋁 |
室壁厚度 | 0.013“ |
船重(kg) | 0.08 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 121.92 |
船寬(厘米) | 2.54 |
HS代碼 | 7019905050 |
原產地 | MX |
型號 | 封閉類型 | 內部Dia。 | 總長: | 溫度。 範圍 | 類別 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TTN2.00SV25 | 沒有關閉 | 2" | 25ft。 | -76至500度F | 2“反光鍍鋁管 | 新台幣9,187元 | |
TTN2.50SV25 | 沒有關閉 | 2.5“ | 25ft。 | -76至500度F | 2 1/2“反光鍍鋁管 | 新台幣12,116元 | |
T6F0.25SV | 膠封 | 0.250“ | 4ft。 | -40至400度F | 1/4英寸包裹反光鍍鋁 | 新台幣468元 | |
T6F0.75SV | 膠封 | 0.750“ | 4ft。 | -40至400度F | 3/4英寸包裹反光鍍鋁 | 新台幣1,170元 | |
T6F1.25SV | 膠封 | 1.25“ | 4ft。 | -40至400度F | 1 1/4英寸包裹反光鍍鋁 | 新台幣1,560元 | |
T6F2.00SV | 膠封 | 2" | 4ft。 | -40至400度F | 2英寸反光鍍鋁膜 | 新台幣2,340元 | |
TTN0.50SV50 | 沒有關閉 | 0.500“ | 50ft。 | -76至500度F | 1/2“反光鍍鋁管 | 新台幣3,816元 |