項目 | 絕緣板 |
大約 “ R”值 | 3.85 |
“ R”因子 | 3.85 |
顏色 | 白色 |
材料 | 三聚氰胺泡沫 |
紙張尺寸 | 24的“X 96” |
溫度。 範圍 | -40至350度F |
厚度 | 1" |
船重(kg) | 1.22 |
船高(厘米) | 48.9 |
船長(厘米) | 247.02 |
船寬(厘米) | 66.68 |
HS代碼 | 3926909980 |
原產地 | US |
型號 | “ R”因子 | 顏色 | 適用於 | 紙張尺寸 | 厚度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0079-2448SS050-SH-0000-00 | 1.93 | 淺灰色 | 鐵管 | 24的“X 48” | 1機構/ 2“ | 新台幣2,063元 | |
0079-2448SS100-SH-0000-00 | 3.85 | 淺灰色 | 鐵管 | 24的“X 48” | 1" | 新台幣4,053元 | |
0079-2448SS150-SH-0000-00 | 5.77 | 淺灰色 | 鐵管 | 24的“X 48” | 1.5“ | 新台幣4,346元 | |
0079-2448SS200-SH-0000-00 | 7.7 | 淺灰色 | 鐵管 | 24的“X 48” | 2" | 新台幣5,415元 | |
0079-2448SS300-SH-0000-00 | 11.54 | 淺灰色 | 鐵管 | 24的“X 48” | 3" | 新台幣7,721元 | |
0079-2496SS050-SH-0000-00 | 1.93 | 淺灰色 | 銅管 | 24的“X 96” | 1機構/ 2“ | 新台幣3,686元 | 詢價
|
0079-2496SS100-SH-0000-00 | 3.85 | 淺灰色 | 銅管 | 24的“X 96” | 1" | 新台幣5,997元 | 詢價
|