Techspray 66-349 |烙鐵頭螺絲起子尺寸 8.0 mm | 32lf34 | XNUMXlfXNUMX Raptor Supplies 台灣
TECHSPRAY 66-349 烙鐵頭螺絲刀尺寸 8.0 毫米 | AH3JCK 32LF34

TECHSPRAY 66-349 烙鐵頭螺絲刀尺寸 8.0mm

貨號:AH3JCK 型號:66-349交叉編號:32LF34

得到它 可能 3, 星期五

尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目烙鐵頭
尺寸8.0mm
類別螺絲刀

送貨信息:

船重(kg) 0.01
船高(厘米)1.27
船長(厘米)7.62
船寬(厘米)5.08
原產地CR

產品型號

產品型號尺寸類別價錢
TECHSPRAY 33-1658 烙鐵頭螺絲刀尺寸 4.8 毫米 | AH3JCF 32LF28 33-16584.8mm螺絲刀新台幣280元
TECHSPRAY 42-355 烙鐵頭螺絲刀尺寸 1.6 毫米 | AH3JCG 32LF30 42-3551.6mm螺絲刀-
詢價
TECHSPRAY 44-352 烙鐵頭鑿子 4.8mm 符合 RoHS 標準 | AH3JCH 32LF32 44-3524.8mm新台幣468元
TECHSPRAY EW-103 烙鐵頭螺絲刀尺寸 4.8 毫米 | AH3JCV 32LF53 EW-1034.8mm螺絲刀新台幣183元
TECHSPRAY EW-304 烙鐵頭長螺絲刀 1.2 毫米 | AH3JCW 32LF55 EW-3041.2mm長螺絲刀新台幣192元
TECHSPRAY EW-306 烙鐵頭長螺絲刀 2.0mm | AH3JCX 32LF56 EW-3062"長螺絲刀新台幣195元
TECHSPRAY EW-401 烙鐵頭錐形 0.6mm | AH3JCY 32LF57 EW-4010.6mm新台幣179元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

TECHSPRAY 66-349 烙鐵頭螺絲刀尺寸 8.0mm