項目 | 壓力通風鼓風機 |
氣流 | 14,773 CFM |
顏色 | 紅/黑 |
深度 | 21“ |
引擎品牌 | 本田GX160 |
自由空氣 | 14,773 CFM |
身高 | 24“ |
HP | 5.5 |
自由空氣中的最大流量 | 14,773 CFM |
電機功率 | 5.5 |
電機轉速 | 4006 |
能量源 | 氣 |
RPM | 3765 |
尺寸 | 18“ |
電壓 | 120V |
信號寬度 | 22.5“ |
船重(kg) | 41.4 |
船高(厘米) | 60.96 |
船長(厘米) | 55.88 |
船寬(厘米) | 55.88 |
HS代碼 | 8414596090 |
原產地 | US |
答:14773 CFM。
A. 在直接驅動機構中,風扇螺旋槳直接連接到電機軸,不需要任何電線附件。
A. Tempest 700-024 配備本田 GX160 發動機,可產生高達 4.4 HP 的功率。