項目 | 排煙風扇 |
氣流 | 3200 CFM |
安培 | 6.3A |
顏色 | 紅/黑 |
深度 | 14.25“ |
風扇轉速 | Single |
自由空氣 | 3200 CFM |
身高 | 19.5“ |
HP | 1/3 |
自由空氣中的最大流量 | 3200 CFM |
電機功率 | 0.3 |
電機轉速 | 1736 |
能量源 | 電 |
RPM | 1736 |
尺寸 | 16“ |
電壓 | 115V |
信號寬度 | 18.75“ |
船重(kg) | 22.95 |
船高(厘米) | 63.5 |
船長(厘米) | 65.02 |
船寬(厘米) | 57.4 |
HS代碼 | 8414596090 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 顏色 | 項目 | 電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
700-152 | 紅 | NPV風扇 | 120V | 新台幣113,653元 |