項目 | PPV風扇 |
氣流 | 16,943 CFM |
顏色 | 紅/黑 |
深度 | 18“ |
引擎品牌 | 本田160cc |
自由空氣 | 16,943 CFM |
身高 | 25.75“ |
HP | 5 |
自由空氣中的最大流量 | 16,943 CFM |
電機功率 | 1 |
能量源 | 氣 |
尺寸 | 21“ |
信號寬度 | 25“ |
船重(kg) | 38.56 |
船高(厘米) | 73.66 |
船長(厘米) | 68.58 |
船寬(厘米) | 58.42 |
HS代碼 | 8414596090 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 電機轉速 | 氣流 | 顏色 | 能量源 | RPM | 尺寸 | 信號寬度 | 深度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
700-013 | 3425 | 18,025 CFM | 紅/黑 | 氣 | 3425 | 21“ | 25“ | 21“ | 新台幣169,300元 | ||
700-050 | 3740 | 20,152 CFM | 紅/黑 | 氣 | 3740 | 21“ | 25“ | 21“ | 新台幣194,326元 | ||
700-176 | 3650 | 11,541 CFM | 紅/黑 | 氣 | 3650 | 16“ | 21“ | 20“ | 新台幣150,089元 | ||
700-178 | 3625 | 14,341 CFM | 紅/黑 | 氣 | 3625 | 18“ | 24.25“ | 21-1 / 5“ | 新台幣168,815元 | ||
700-316 | 3150 | 11,125 CFM | 黃/黑 | 電 | 3150 | 16“ | 19.25“ | 19.25“ | 新台幣221,920元 | ||
700-318 | 2730 | 11,861 CFM | 黃/黑 | 電 | 2730 | 18“ | 20.75“ | 23.5“ | 新台幣224,503元 | ||
700-321 | 2018 | 13,414 CFM | 黃/黑 | 電 | 2018 | 21“ | 20.75“ | 23.5“ | 新台幣232,728元 |