項目 | 儲物櫃 |
組裝/未組裝 | 組裝 |
內閣顏色 | 淺灰色 |
內閣深度 | 15“ |
櫃體高度 | 66“ |
櫃體寬度 | 30“ |
門型 | 標準 |
完 | 粉末塗層 |
測量 | 24 |
綠色認證或其他認可 | SCS室內優勢認證 |
手柄樣式 | 凹進的 |
高度範圍 | 全高 |
鎖定機制 | 鍵控 |
材料 | 鐵件 |
內閣數量 | 4 |
門數 | 2 |
抽屜數 | 0 |
貨架容量 | 150磅。 |
強度等級 | 商鋪 |
次數 | 貨架 |
船重(kg) | 34.65 |
船高(厘米) | 173.48 |
船長(厘米) | 45.72 |
船寬(厘米) | 83.82 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 高度範圍 | 組裝/未組裝 | 裝配 | 鎖定機制 | 鎖系統 | 門數 | 總深度 | 總高度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1470灰色 | - | 未組裝 | 未組裝 | - | 3點 | 2 | 18“ | 72“ | 新台幣30,260元 | 詢價
| |
BCD18-72MGY | - | - | 焊接 | - | 3點 | - | 18“ | 72“ | 新台幣25,780元 | 詢價
| |
BCD18-72SD | - | - | 焊接 | - | 3點 | - | 18“ | 72“ | 新台幣25,780元 | 詢價
| |
BCD18-72BK | - | - | 焊接 | - | 3點 | - | 18“ | 72“ | 新台幣25,780元 | 詢價
| |
7224BK | - | 組裝 | 焊接 | - | 3點 | 2 | 24“ | 72“ | 新台幣35,808元 | 詢價
| |
J2478SUBK | - | 組裝 | 焊接 | - | 3點 | 2 | 24“ | 78“ | 新台幣61,095元 | 詢價
| |
7218 LGY | - | 組裝 | 焊接 | - | 3點 | 2 | 18“ | 72“ | 新台幣31,028元 | 詢價
|